Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swimy Kid Schwimmweste "Swimy"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612036508
Hersteller:
     Swimy Kid
Herst.-Nr.:
     3103070000
EAN/GTIN:
     09120040180195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmhilfen
Schwimmweste
schwimmhilfen

  • Breite Klettverschlüsse zum stufenlosen Anpassen
  • Einfaches An- und Ausziehen durch breite Kopfmanschette
  • Hoher Tragekomfort
  • Brustband zum exakten Anpassen
  • Elastisches Rücken- und Seitenteil


Swimy Kid Schwimmweste "Swimy" – für schnelle Lernerfolge
Die Swimy Kid Schwimmweste "Swimy" erleichtert die Eingewöhnung im Wasser. Der Auftrieb gibt den kleinen Schwimmanfängern Sicherheit und wirkt möglichen Ängsten bestmöglich entgegen. Dadurch liegt die Konzentration auf dem Erlernen der Fortbewegung im Wasser.

Weitere Details:
  • Gute Armfreiheit
  • Breite Klettverschlüsse zum stufenlosen Anpassen
  • Kopfmanschette gegen Hochrutschen
  • Rücken- und Seitenbelüftung
  • Entwässerungsnetz
  • Füllung aus Schaumstoff
  • Außenmaterial 100 % Polyester
  • Kennzeichnung EN 13138-1
  • Alter: 2/3-4 Jahre
  • Gewicht: bis 20 kg
  • Körpergröße: ca. 92-104 cm

  • Ausführung: Kinder
  • Material: Schaumstoff
  • Empfohlenes Körpergewicht: Bis 10 kg; Bis 20 kg
  • Alter: 0-6 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Schwimmhilfe, Schwimmkragen, Kinder, Kinder-Schwimmhilfe, Kinder-Schwimmhilfen, Kinderschwimmhilfe, Schwimmhalskragen, Lernhilfe, Lernhilfen, Weihnachten18KleineGeschenke, Weihnachten18Kinder, Schwimmlernweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.