Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Gesichtspflege
>
Dunkelbrille
>
Artikel
Dr. Winkler Dunkelbrille Für Erwachsene: 21x10 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612040019
Hersteller:
Dr. Winkler
Herst.-Nr.:
550
EAN/GTIN:
04021606550009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunkelbrille
Schlaf-Brille
Schlaf-Maske
Schlafbrille
Lichtundurchlässig
Weich und gepolstert
Die Lieferung erfolgt farblich sortiert
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Die Dr. Winkler Dunkelbrille bietet eine ganz neue Sichtweise
Die Dr. Winkler Dunkelbrille sorgt für intensive Wahrnehmung, einfaches Entspannen, Fühlen und Lernen. Die akustische Wahrnehmung entscheidet über den Spielerfolg und trainiert gleichzeitig alle Sinne. Die weiche, gepolsterte Brille verfügt über ein Nasenpolster und ein verstellbares Gummiband. So sitzt die Brille zum "Nicht sehen" sicher ohne "Rutschgefahr" und ist lichtundurchlässig.
Produktdetails:
Material Außenseite: 100 % Baumwolle, Mittelteil PUR-Schaumstoff
Material Innenseite: 100 % Viskose
Maße Größe "Kinder" (BxH): 18x8,5 cm
Maße Größe "Erwachsene" (BxH): 21x10 cm
Bis 30 °C waschbar
Die Lieferung erfolgt farblich sortiert
Weitere Informationen:
Größen:
Für Erwachsene: 21x10 cm
... >
Therapie
>
Ergotherapie
>
Tastspiele
Weitere Suchbegriffe:
Schlafmaske
,
dunkelbrille
,
Schlafbrillen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dr. Winkler Dunkelbrille Für Kinder: 18x8,5 cm
Dr. Winkler
551
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen