Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612042523 Herst.-Nr.: 2042523 EAN/GTIN: 04006226020750 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ergonomisches Ballkissen für jeden Stuhl
- Stabiles Sitzgefühl mit Balance-Effekt
- Besonders angenehm durch sanfte Senso-Noppen
- Inkl. Übungsanleitung
- Venenoptimiert
Das Togu Dynair Keil Ballkissen: Unterstützt Rücken und OberschenkelMit dem orthopädischen Togu Dynair Keil Ballkissen halten Sie in automatisch aufrechter Sitzposition Ihre Bandscheiben in Bewegung und stärken die Rückenmuskeln. Durch die gleichmäßige Druckverteilung werden zudem die Oberschenkel unterstützt. Eine Seite des Keil-Sitzkissens ist mit sanften Senso-Noppen ausgestattet. Diese bewirken einen zusätzlichen Massageeffekt. Die andere Seite ist glatt wie beim Dynair Senso Ballkissen. Produktdetails:- Latexfrei
- Druckregulierung durch Nadelventil
- Zielgruppe: Erwachsene
- Füllung: Luft
- Anwendungsbereich: Wirbelsäule; Rücken; Beine; Rücken; Wirbelsäule; Beine
- Maße: 36x37x7 cm
- Max. Belastbarkeit: 200 kg
- Material: Ruton
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 720 g
- Oberflächenbeschaffenheit: Glatt; Genoppt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Premium, Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Keil-Ballkissen, Keilballkissen, Lagerungskeil, Gesäßkissen, Sitzkissen, togu aktivkissen, balance kissen, balance-kissen schwarz, Sitz-Keile, Sitz-Kissen, Dynair, Keilkissen, Balance, Kissen, Gesundheitssport, Sitzballkissen, Keilluftkissen, Luftkeilkissen, Gesund, sitzen, Igelsitzkissen, Dynairkissen, Balancekeilkissen, Balance-Keilkissen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 34,45* | € 50,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 41,44* | € 56,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 42,68* | € 56,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 45,54* | € 59,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 479 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 46,35* | € 60,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 479 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 479 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 479 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|