Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Haiger Set "Seilparcours"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612045304
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     4591
EAN/GTIN:
     04044475083034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum

  • Speziell für Kinderkrippen und Kindergärten
  • Sehr geringe Fallhöhe verringert Verletzungsgefahr
  • Befestigung durch Schellensystem - kein Bohren von Löchern
  • Nach DIN EN 1176-1 gefertigt
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd


Huck Seiltechnik Haiger Set "Seilparcours" – Klettern, Balancieren, Toben für die Kleinen
Das Huck Seiltechnik Haiger Set "Seilparcours" macht aus jeder Kinderkrippe und Kindergarten einen Abenteuerpark. Mit 10 verschiedenen Einzel-Elementen und 11 Standpfosten bietet Ihnen das Komplett-Set alles für aktive Kletter- und Balancierfans. Die Stahl-Pfosten sind 200 cm lang (ø 102 mm), haben rote Abdeckkappen und werden feuerverzinkt geliefert. Alle Metallteile der Einzelelemente des Huck Seiltechnik Haiger Set "Seilparcours" sind aus Edelstahl bzw. feuerverzinkt und die Seile und Netze aus Herkules-Tauwerk mit Stahleinlage.

Das Huck Seiltechnik Haiger Set "Seilparcours" besteht aus folgenden Einzel-Elementen:
  • 1 Spagatseil
  • 1 Schaukelsitz
  • 1 Hangelseil
  • 1 Strickleiter
  • 1 Gummihängematte
  • 1 Bogenseil
  • 1 Kletternetz
  • 1 Halteringe
  • 1 Wackelbalken
  • 1 Strickleitersprossen
  • 11 Standpfosten

Produktdetails:
  • Gerätehöhe: 1,44 m
  • Einbauhinweis: Betonfundament für die Pfosten, Maße 80x60x50 cm
  • Größtes Einzelteil/Gewicht: ø 102 mm, 200 cm lang, ca. 15 kg

  • Fallhöhe: Bis 120 cm
  • Alter: Ab 2 Jahren
  • Material: Herkulesseil; Edelstahl
  • Untergrund : Rasen; Sand; Kies; Holzschnitzel ; Oberboden; Rindenmulch; Fallschutzplatten
  • Sicherheitsbereich : Je nach Zusammenstellung der Elemente
  • Max. Fallhöhe : 120 cm
  • Aufstellmaße (LxBxH) : Je nach Zusammenstellung der Elemente
  • Fallschutz: Je nach Zusammenstellung der Elemente
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Krippe; Kindergarten; Krippe
  • Metallart: Stahl; Stahl, verzinkt; Edelstahl
  • Max. Nutzeranzahl: Keine Angabe
  • Betonbedarf: 0,50 m³

Weitere Suchbegriffe: Spielturm, kletterbaum, Kletteranlagen, Kletteranlage, Klettern, für, Kinder, Kletterpark, Spielgeräte, Huck, Spielgerät, Klettergerät, pausenspielgeräte, Niedrigseilgarten, Spielplatzgerät, aus, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.072,15*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 6.072,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6.384,04*
€ 7.597,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 6.335,76*
€ 7.539,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6.158,64*
€ 7.328,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6.089,60*
€ 7.246,62
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 6.072,15*
€ 7.225,86
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.