Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bällebad "Welle"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612049898
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1.0214.000
EAN/GTIN:
     04044475175654
Suchbegriffe:
Bällchenbad
bällchenbad

  • Fröhlich buntes Bällchenbad in schöner Wellenform
  • Stabiler Schaumstoffkern – Robust und doch weich
  • Schadstofffrei nach Öko-Tex Standard 100
  • Boden aus rutschfestem Turnmattenstoff
  • Rand aus drei Einzelteilen mit stabilen Klettverbindungen


Ein Meer aus Bällen für ein Mehr an Spaß
Dieser tolle Bällebad " Welle" ist die perfekte Ergänzung für jede Spielecke. Die Wellenform auf dem Rand macht das Bällebad noch spannender für die Kinder. Hier können Sie zusammen spielen, toben oder sich einfach entspannen. Die Konstruktion aus weichem und doch festem Schaumstoff mit einem kunstlederähnlichem Bezug bringt Stabilität und Sicherheit. Für noch mehr Stabilität vom Bällebad sorgt der Boden aus rutschfestem Turnmattenstoff. Gefüllt mit vielen bunten und weichen Kunststoffbällen ist das farbenfrohe Wellenkugelbad ein Spielparadies für alle Kinder.

Weitere Details zum Bällebad:
  • LxB: 200x200 cm
  • Höhe: 35-50 cm
  • Wandstärke: 20 cm
  • Form: Viertelkreis
  • Bezug Außenmaterial: 100 % Polychlorid, abwaschbar
  • Farbe: Blau/Gelb
  • Gewicht: 12 kg
  • Boden aus Turnmattenstoff
  • Kugeln sind nicht im Lieferumfang enthalten
  • Öko-Tex Zertifikatsnummer: 17.0.22215, 94.0.9993

Füllvolumen:

Für das ideale Füllvolumen (entspricht ca. 50 % Füllhöhe) benötigen Sie folgende Kugelmengen:
  • 2000 Kugeln mit ø 60 mm
  • 1000 Kugeln mit ø 75 mm

  • Benötigte Fläche: 3-4 m²
  • Form: Viertelkreis
  • Anzahl Kugeln: 2000
  • Produktart: Kugelbecken

Weitere Suchbegriffe: Kugelbad, Ballbad, Ballpool, Sensorische, Integration, Bewegungsraum, Spielecke, Bällebad, Bällchenpool, Wellenkugelbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,57*
€ 886,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,98*
€ 881,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,82*
€ 880,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,64*
€ 849,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,80*
€ 770,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.