Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Spielplatzgeräte
>
Spielplatztrampoline
>
Artikel
Eurotramp Trampolin-Sprungtuch für Adventure-Tramp "Playground" Ink...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612055871
Hersteller:
Eurotramp
Herst.-Nr.:
2055871
EAN/GTIN:
04044475250764
Suchbegriffe:
Sprungtuch
Sprungtücher
Ersatzsprungtuch
Ersatzteile
Für Schulen, Kindergärten und öffentliche Bereiche
Lieferbar mit und ohne Zusatzbeschichtung
Besonders robust und langlebig
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Eurotramp Trampolin-Sprungtuch für Adventure-Tramp "Playground": Mit und ohne Zusatzbeschichtung
Die Ausführung mit Zusatzbeschichtung bietet eine zusätzliche Verstärkung. Dadurch ist das Sprungtuch für den besonders harten Alltag in unbeaufsichtigten Spielbereichen ausgelegt. Hier überzieht ein drahtverstärktes Gurtgewebe das Sprungtuch. Das Ergebnis: Ein zusätzlicher Schutz gegen grobe Nutzung ist somit gegeben und verringert die Abnutzung des Gurtgewebes erheblich.
Produktdetails für Sprungtuch ohne Zusatzbeschichtung:
Material: drahtverstärktes Gurtgewebe
Maße (LxB): 235x134 cm
Sprungfläche (LxB): 225x124 cm
Gewicht: ca. 6 kg
Farbe: Schwarz
Lieferung inkl. Einhängestiften
Produktdetails für Sprungtuch mit Zusatzbeschichtung:
Material: 6-fach drahtverstärktes, beschichtetes Gurtgewebe mit Zusatzbeschichtung
Maße: 235x134 cm
Sprungfläche (LxB): 225x124 cm
Gewicht: ca. 6 kg
Farbe: Schwarz
Lieferung inkl. Einhängestifte
Alter: Ab 3 Jahren
Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Inkl. Zusatzbeschichtung
... >
Lager 479
>
Spielplatzgeräte
>
Spielplatztrampoline
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzteil
,
Adventure
,
Tramp
,
Kindertrampolin
,
Eurotramp
,
Sport-Thieme
,
Kindertrampoline
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.739,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.906,34*
€ 2.268,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.886,78*
€ 2.245,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.817,67*
€ 2.163,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.778,25*
€ 2.116,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.739,25*
€ 2.069,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp Trampolin-Sprungtuch für Adventure-Tramp "Playground" Ohn...
Eurotramp
E21975
ab € 1.148,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen