Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumann+Trapp Spielhaus "Waldhütte"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612056904
Hersteller:
     Baumann+Trapp
Herst.-Nr.:
     SHB02-RmB
EAN/GTIN:
     04260415024251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielplatzgerät
Krippe
Kindergarten
Spielplatzausstattung

  • Ideal für Kinder ab 2 Jahren
  • Aus Robinie gefertigt – extrem wetterfest
  • Lieferung als Bausatz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Baumann+Trapp Spielhaus "Waldhütte" – das Häuschen für die Kleinen
Die kleine Waldhütte sieht nicht nur toll aus, sondern ist auch besonders wetterfest. Aus Robinie gefertigt hält es extremer Witterung und dem Angriff unterschiedlichster Schädlinge stand. Ob im Kindergarten oder als Erholungsort am Waldrand, in diesem kleinen Häuschen fühlen sich die Kinder nicht nur riesengroß, sondern auch wohl.

Produktdetails:
  • Maße Außen: ca. 140x120x150 cm
  • Maße Außen inkl. Dachüberstand: ca. 170x170x150 cm
  • Maße Innen: ca. 130x110 cm
  • Tür-Höhe: ca. 120 cm
  • Gewicht schwerstes Teil: Boden mit ca. 100 kg

  • Alter: Ab 2 Jahren
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 170x170x150 cm
  • Sicherheitsbereich : 500x500 cm
  • Material: Holz
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Öffentlicher Spielplatz; Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten
  • Holzart: Robinie

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.719,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.908,72*
€ 3.461,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.885,80*
€ 3.434,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.785,80*
€ 3.315,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.734,72*
€ 3.254,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.719,72*
€ 3.236,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.