Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Wandanlage "Schwenkbar" Ausladung 170 cm,Ma...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612057646
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     117539
EAN/GTIN:
     04044475195355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
sport-thieme basketball-anlage

  • Für Basketballzielbretter in 180x105 cm oder 180x120 cm
  • Seitlich zur Wand schwenkbar
  • Ausladung 170 cm bzw. 225 cm
  • Zur Befestigung an Betonwand oder Mauerwerk
  • Zertifiziert durch TÜV Austria


Produktdetails:
  • Material: Aus Stahlprofil
  • Farbe: Blau (RAL 5017), lackiert
  • Gewicht Ausladung 170 cm: ca. 54 kg
  • Gewicht Ausladung 225 cm: ca. 60 kg

  • Ausführung: Wandanlage
  • Ausladung: 170 cm
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ausladung 170 cm
Befestigung:
Mauerwerk
Weitere Suchbegriffe: Basketball-Wandgerüste, Basketball-Wandanlage, Wandgerüst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 532,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,78*
€ 748,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,46*
€ 726,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,66*
€ 694,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,31*
€ 672,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,29*
€ 633,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
115534
ab € 527,43*
Ähnlich
Sport-Thieme
115538
ab € 667,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.