Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Basketball-Wandanlage "Flach"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612058030
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2058030
EAN/GTIN:
     04044475250962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basketball-Anlagen
Street-Basketball
Streetbasketball
sport-thieme basketball-anlage

  • Sehr geringe Ausladung – speziell für kleine Räume
  • Via Kurbel höhenverstellbar
  • Starre Ausführung, nicht schwenkbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Basketball-Wandanlage "Flach": Für Groß und Klein dank Höhenverstellung
Die Sport-Thieme Basketball-Wandanlage "Flach" ist für alle Zielbretter mit den Maßen 120x90 cm im Indoorbereich geeignet. Dank des massiven Stahlprofils und der um max. 45 cm verstellbaren Höhe ist die Wandbefestigung super für den Einsatz in Schulen und Vereinen geeignet. Die Ausladung beträgt lediglich 13 cm - perfekt vor allem bei einem begrenzten Platzangebot. Zielbrett, Basketballkorb und Netz sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktdetails:
  • Material: Stahlprofil lackiert
  • Maße (BxH): 60x82 cm
  • Gewicht: ca. 17 kg
  • Ausladung: 13 cm
  • Max. Höhenverstellbarkeit: 45 cm
  • Lieferung ohne Zielbrett, Korb, Netz und Kurbelstange

  • Ausführung: Wandanlage
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Höhenverstellbarkeit: Handkurbel
  • Ausladung: 13 cm
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: street basketball, Basketballanlage, Basketball-Wandgerüste, Basketball-Wandanlage, Basketball-Übungsanlage, Basketball, Basketballanlagen, Basketball-Anlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,04*
€ 386,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,20*
€ 383,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,52*
€ 352,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,98*
€ 311,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.