| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612064853 Herst.-Nr.: SU2502 EAN/GTIN: 04044475052474 |
| |
|
| | |
| - Hochwertiger Schaumstoffblock
- Zum Bauen, Turnen und Spielen
- Bezüge aus besonders strapazierfähigem Kunstleder
- Abwaschbar, leicht zu reinigen
- In 3 Ausführungen lieferbar
Sport-Thieme Schaumstoffbaustein "Treppe" für Riesenbauteine und BewegungslandschaftenImmer wieder können Kinder mit den leichten und sehr robusten Elementen neue Landschaften erbauen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Großbausteine-Treppe ist in 3 verschiedenen Größen lieferbar und bietet Kinder ein Vielzahl an Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten. Produktdetails:- Aus hochwertigem Schaumstoffblock der Qualitätsklasse: Raumgewicht 25 kg/m3, Stauchhärte 5,0 kpa
- Bezug aus besonders strapazierfähigem, abwaschbarem Kunstleder (73 % Polychlorid, 27 % Polyester)
- Mit Anti-Rutsch-Beschichtung an der Unterseite
- 3-stufig: LxBxH: 60x60x30 cm, 2,3 kg
- 4-stufig: LxBxH: 90x60x50 cm, 6,5 kg
- 5-stufig: LxBxH: 120x60x60 cm, 7,6 kg
Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3-stufig, 60x60x30 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsbaustelle, Schaumstoff-Bausteine, Spielmöbel, Bewegungslandschaft, Schaumstoff, Spielelandschaft, Baumodul, Spielelement, Bauelement, Softbausteine, Bewegungsraum, Spielpolster, Schaumstofftreppe, Schaumstoffformen, turnwürfel, Schaumstoffbausteine, Kindertreppenkissen |
| | |
| |