Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schaumstoffbausteine-Set "Brücke"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612066211
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2066211
EAN/GTIN:
     04044475087971
Suchbegriffe:
Großbausteine
Riesenbausteine
Turn-Bausteine
Spiele-Sets

  • Hochwertige Schaumstoffblöcke
  • Zum Bauen, Turnen und Spielen
  • Bezüge aus besonders strapazierfähigem Kunstleder
  • Abwaschbar, leicht zu reinigen
  • Gesamtlänge: 360 cm


Begeistern Sie die Kinder mit dem Sport-Thieme Schaumstoffbausteine-Set "Brücke"
Sie werden es kaum erleben, dass das Sport-Thieme Schaumstoffbausteine-Set "Brücke" lange ungenutzt bleibt. Die verschiedenen Elemente des Moduls haben einen hohen Aufforderungscharakter. Die weichen Komponenten wie die 5-stufige Treppe, der Halbkreis, die große Schräge, die beiden U-Elemente und die Matte bieten den Kindern eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Aber auch Kreativität ist gefragt, wenn die Kids ihre eigenen Bewegungslandschaften bauen. Die Schaumstoffblöcke der einzelnen Großbausteine sind besonders leicht, angenehm weich und können von kleinen Kindern beschritten werden, ohne dabei einzusinken. Die Bausteine sind mit einem strapazierfähigen Bezug aus Kunstleder mit Reißverschluss bezogen. Das Kunstleder reinigen Sie einfach durch Abwaschen.

Produktdetails:
  • Aus hochwertigen Schaumstoffblöcken der Qualitätsklasse: Raumgewicht 25 kg/m3, Stauchhärte 5,0 kpa
  • Bezug aus besonders strapazierfähigem, abwaschbarem Kunstleder (Obermaterial: 100 % Polychlorid)
  • Gesamtlänge 360 cm

Weitere Suchbegriffe: turn bausteine, Bewegungsbaustelle, Schaumstoff-Bausteine, Bewegungslandschaft, Schaumstoff, Spielelandschaft, Bausteine, Softbausteine, Spielecke, Bauelemente, Schaumstoffbauteile, Spielpolster, Schaumstofftreppe, XXL-Bausteine, XXL, turnwürfel, Kletterbrücke, Schiefe, Ebene, Spielecken, Schaumstoffbausteine, Kindertreppenkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 744,23*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 744,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 855,10*
€ 1.017,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 836,76*
€ 995,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 789,51*
€ 939,52
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 744,23*
€ 885,63
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.