| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612066413 Herst.-Nr.: 2066413 EAN/GTIN: 04044475087995 |
| |
|
| | |
| - Zum Bauen, Turnen und Spielen
- Bezüge aus besonders strapazierfähigem Kunstleder
- Hochwertige Schaumstoffblöcke
- Abwaschbar, leicht zu reinigen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Sport-Thieme Schaumstoffbausteine-Set "Tunnel" – für Kitas, Kindergärten und VorschulenDas Schaumstoffbausteine-Set "Tunnel" von Sport-Thieme ist ideal für die institutionelle Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, im Kindergarten oder der Vorschule. Das Set enthält Spielelemente wie Treppenrutsche, Zylinder, Tunnel, 2 Sechseck-Vollkreise und 1 Matte. Die einzelnen Spielmodule haben einen hohen Aufforderungscharakter und bleiben bestimmt nicht lange ungenutzt stehen. Der Kern der einzelnen Großbausteine besteht aus hochwertigen Schaumstoffblöcken, die mit strapazierfähigem und einfach zu reinigendem Kunstleder bezogen sind. Nach dem Spiel können Sie die einzelnen Spielkomponenten einfach abwaschen. Produktdetails zu den Großbausteinen:- Die einzelnen Elemente bestehen aus hochwertigen Schaumstoffblöcken der Qualitätsklasse: Raumgewicht 25 kg/m³, Stauchhärte 5,0 kpa
- Die Bezüge bestehen aus besonders strapazierfähigem, abwaschbarem Kunstleder (Obermaterial: 100 % Polychlorid)
- Gesamtlänge: 400 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: turn bausteine, Baustein, Bewegungsbaustelle, Bewegungslandschaft, Schaumstoff, Spielelandschaft, Softbausteine, Spielecke, Schaumstoffspiele, Spielpolster, Schaumstofftreppe, XXL-Bausteine, XXL, Bausteine, turnwürfel, Spielecken, Schaumstoffbausteine, Kindertreppenkissen |
| | |
| |