Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Cheops-Pyramide "Midi" Zum Eingraben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612070676
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     2070676
EAN/GTIN:
     04044475266901
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum

  • Ideal für Schulen, Spielplätze und öffentliche Bereiche
  • Eingezogene Netzebenen als Spielelement und Fallschutz
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Wahlweise zum Eingraben oder Einbetonieren
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Huck Seiltechnik Cheops-Pyramide "Midi": Viel Spaß für alle Klettermaxe
Die Huck Seiltechnik Cheops-Pyramide "Midi" bietet Kindern ab 6 Jahren viel Spaß beim Klettern und Entdecken. Bei einer Kletterhöhe von bis zu 4,30 m genießen die Kinder eine tolle Aussicht und maximalen Kletterspaß. Die Seile und Netze sind aus Herkulesseil gefertigt, äußerst robust, witterungsbeständig und langlebig. Für das Extra an Sicherheit sorgen die eingezogenen Netzebenen an der Huck Cheops-Pyramide „Midi“. Diese dienen zum einen als Fallschutz, zum anderen zum Ausruhen und Entspannen.

Jetzt auch zum Eingraben erhältlich
Sie möchten die Pyramide "Midi" eingraben? Dann bestellen Sie die passende Ausführung. Um das im Lieferumfang enthaltene Eingrab-Erdanker-Set sicher zu befestigen sind Betonarbeiten notwendig. Die Vorteile: Ein schneller und sicherer Aufbau ist ein weiteres Plus an Sicherheit. Denn durch die Verwendung von Ankerplatten erhöht sich der Sicherheitsbereich um ca. 10 %.

Die Ausführung zum Eingraben enthält direkt ein hierfür notwendiges Ankerset aus:
  • 1 Mittelmastanker aus Stahl, feuerverzinkt
  • 16 Ankerplatten aus Stahl, feuerverzinkt (50x50 cm)
  • Erdanker-Set LxBxH: 1,20x0,80x0,50 m, ca. 60 kg
Produktdetails:
  • Standpfosten: Aus Stahl (ø 116 mm), feuerverzinkt, Länge 5,00 m, mit Aluminium-Haube (rot pulverbeschichtet)
  • Seile und Netz: Herkulesseil (ø 16 mm, 6-litzig, mit Stahleinlage)
  • Max. Benutzeranzahl: 40
  • Betonbedarf: 4,5 m³
Ausstattung:
  • 1 Standpfosten
  • 4 Schaukelleitern mit Kunststoffsprossen
  • 4 Klettertaue
  • 2 Horizontalnetze (auf 1,40 m und 3,10 m Höhe)
  • 1 Netzfläche
  • 16 Spannschlösser M16, verzinkt
  • Fundamentpläne, Montage- und Wartungsanleitungen
  • Bei Ausführung "Zum Eingraben": 1 Anker-Set

  • Alter: Ab 6 Jahren
  • Material: Stahl; Herkulesseil; Metall; Herkulesseil
  • Untergrund : Rasen; Sand; Kies; Holzschnitzel ; Rindenmulch; Fallschutzplatten
  • Max. Fallhöhe : 150 cm
  • Fallschutz: 72,40 m²; 73 m²
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Schule; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 8,35x8,35x4,20 m
  • Sicherheitsbereich : ø 9,80 m
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Holzschnitzel; Kies; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Max. Fallhöhe: 150 cm
  • Sicherheitsbereich: ø 9,80 m
  • Aufstellmaße: 8,75x8,75x6,40 m
  • Metallart: Stahl; Stahl, verzinkt
  • Betonbedarf: 4,5 m³
  • Max. Nutzeranzahl: 40

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zum Eingraben
Weitere Suchbegriffe: Spielturm, kletterbaum, Kletteranlagen, Kletteranlage, Klettern, für, Kinder, Spielplatzgerät, Spielplatzausstattung, Kletternetz, Spielplatzgeräte, Spielplatz, Huck, Kletterpyramide, Netzklettergerüst, Netzklettergerüste, Netzpyramide, Seilnetz-Pyramide, Seilnetz-Pyramiden, Seilnetzpyramide, Seilnetzpyramiden, Spinnenkletternetz, aus, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.656,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.977,29*
€ 13.062,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.916,30*
€ 12.990,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.713,96*
€ 12.749,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.656,46*
€ 12.681,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huck Seiltechnik
4643-2B
ab € 7.537,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.