Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Deckenkreuz "Universal" Abgehängte Decken bis 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612074825
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     115343
EAN/GTIN:
     04044475082778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenaufhängung
Deckenkreuz
Deckenbefestigung
Spielecke

  • Universell einsetzbare Deckenaufhängung
  • Geeignet für fast jede Schaukel
  • Auch für abgehängte Decken geeignet
  • Universallösung für unterschiedliche Schaukeln
  • Zertifiziert durch TÜV Austria


Das Sport-Thieme Deckenkreuz "Universal": auch für abgehängte Decken

Bitte beachten Sie bei abgehängten Decken die dafür vorgesehenen Varianten

An insgesamt 17 Ösen (ø 15 mm) können Sie jede Schaukel aufhängen. Diagonal montiert ergibt sich ein Platzbedarf von 130,5x130,5 cm (Querträger L: 180 cm). Komplett mit 5 Schraubkettengliedern, in die Sie die Schaukeln oder Plattformen einhängen können.

Produktdetails:
  • Stärke des Rahmens: 5 cm.
  • Gewicht: 18 kg

Montagematerial (Schrauben und Dübel) sind je nach Deckenbeschaffenheit bauseits zu stellen. Zur Montage benötigen Sie mindestens 2 Personen.

  • Aufhängung: 1-Punkt; 2-Punkt; 4-Punkt; Variable Aufhängungspunkte
  • Befestigungsposition: Fix
  • Bereiche: Betondecke mit abgehängter Decke
  • Verbindungselemente: Öse mit Karabinerhaken

Weitere Informationen:
Geeignet für:
Abgehängte Decken bis 40 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 479,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,54*
€ 678,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,52*
€ 668,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,79*
€ 637,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,81*
€ 618,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,39*
€ 570,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
114826
ab € 470,97*
Ähnlich
Sport-Thieme
114827
ab € 505,95*
Ähnlich
Sport-Thieme
115480
ab € 273,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.