| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612081508 Herst.-Nr.: 82211007 EAN/GTIN: 04044475089081 |
| |
|
| | |
| - Hautfreundlich und angenehm
- Schweiß- und speichelecht nach DIN 53160
- Sehr beständig und langlebig
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Der Flockan Lagerungskeil "Mobilisationskeil": Qualität für die tägliche VerwendungDer Lagerungskeil "Mobilisationskeil ist komplett aus Polyuretan (PU) gefertigt. Besonders hautfreundlich und angenehm. Feste Qualität: Das starke Rückstellvermögen verhindert ein Durchdrücken des Körpergewichts. Schweiß- und speichelecht nach DIN 53160. Die geschlossenzellige Oberfläche lässt sich gut reinigen und desinfizieren. Sehr beständig und langlebig. Durch die eingearbeitete Mulde ideal zur Wirbelsäulenbehandlung und Schlingentherapie. - Anwendungsbereich: Kopf- und Halswirbelsäule
- Material Füllung: Polyurethan
- Außenmaterial: Polyurethan
- Maße: 22x10x8 cm
- Gewicht: 0,4 kg
- Therapieart: Mobilisation; Lymphdrainage
Weitere Informationen: | | Größen: | Ca. 22x10x8 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerungskeil, armlagerungskeil, Flockan, Keilkissen, Lagerungskeile, Mobilitätskeil, Kissenkeil, Kissenkeile, Therapiekeil, Therapiekeile |
| | |
| |