Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enste Physioform Reha Lagerungshilfe "Malta" ø 130 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612086705
Hersteller:
     Enste PhysioForm Reha
Herst.-Nr.:
     65951
EAN/GTIN:
     04044475122412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerungs-Hilfen

  • Ganzkörper-Lagerungs- und Positionierungshilfe
  • Mobilisierungshilfe für Menschen mit Behinderung
  • Für eine Vielzahl von Lagerungsmöglichkeiten
  • Stabilisierungs-Effekt durch Unterdruck
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Enste Physioform Reha Lagerungshilfe "Malta": Stabilisierung durch Unterdruck
Bei der Lagerungshilfe "Malta" von Enste Physioform Reha setzt ein Stabilisierungs-Effekt durch Unterdruck selbstwirkend ca. 20 Sekunden nach der Anformungsphase ein. Dieser Effekt hält für die komplette Dauer der Lagerung an. Das ermöglicht eine Vielzahl an hervorragenden Lagerungsmöglichkeiten für schwerst mehrfach behinderte Menschen. Eine individuell am Körper anpassbare Schaumstoffausfräsung oder einer Vakuum-Lagerungshilfe erübrigt sich dadurch häufig.

Das Lagerungssystem Malta eignet sich sehr gut in Verbindung mit den optional erhältlichen flachen oder hohen Fahrgestellen, die Sie unter Zubehör finden:
  • Enste Physioform Reha Flaches Fahrgestell
  • Enste Physioform Reha Hohes Fahrgestell


Produktdetails:
  • Material: Außenhülle PhysioTex (100 % Polyamid)
  • Füllung: Perlen aus Polypropylen (PP, Oekotex Standard 100) in der Innenhülle aus PhysioTex (100 % Polyamid).
  • Perlen aus Polypropylen (PP) mit hoher Elastizität und Widerstandskraft für lange Lebensdauer.
  • Perlen und die Außenhülle waschbar bis 95 Grad Celsius
  • Für den Trockner geeignet.
  • Weiterhin erfolgt keine statische Aufladung.
  • Die Außenhülle ist abnehmbar, abwaschbar und desinfizierbar

Neue Ausführung: Serienmäßig jetzt mit dem farbigen, abnehmbaren PhysioTex-Außenbezug und einer weißen PhysioTex-Innenhülle (Oekotex-Standard 100).
Damit ist auch der Stabilisierungs-Effekt durch die Unterdruck-Formstabilität verbessert.

Größen / Farben:
ø 130 cm: Grün-Blau
ø 150 cm: Grün-Blau

  • Anwendungsbereich: gesamter Körper; Kopf- und Halswirbelsäule
  • Material Füllung: Kügelchen/Mikroperlen
  • Außenmaterial: Nylon
  • Maße: ø 130 cm
  • Therapieart: Kopf- und Rumpfkontrolle; Stabilisierung; Lagerung
  • Gewicht: 8,0 kg

Weitere Informationen:
ø:
ø 130 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,31*
€ 612,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,15*
€ 601,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,31*
€ 566,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,39*
€ 552,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,35*
€ 510,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Enste PhysioForm Reha
65941
ab € 581,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.