Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jakobs Motorikrolle "Rollinto"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612088408
Hersteller:
     Jakobs
Herst.-Nr.:
     1010558
EAN/GTIN:
     04044475089722
Suchbegriffe:
Balancierbalken
Balanciersteg
Balancierstrecke
balancierbalken

  • Zum Balancieren, Klettern, Rollen, Durchkriechen, Entspannen
  • Verbessert die vestibuläre Wahrnehmung
  • Wasch- und desinfizierbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Jakobs Motorikrolle "Rollinto": drüber, drunter, durch und mehr
Die Motorikrolle "Rollinto" besteht aus festem Schaumstoff im Inneren, der mit strapazierfähigem Planenstoff überzogen ist. Die Motorikrolle eignet sich für unterschiedliche Bewegungsformen im Kindersport – die Kids dürfen darüber oder hindurch krabbeln oder können in der Rolle eine Schräge herunterrollen.
Produktdetails:
  • Material Bezug: Planenstoff (100 % Polyester)
  • Material innen: stabiler Schaumstoff, Stärke: 10 cm
  • Maße: L: 100 cm x ø 70 cm
  • Innendurchmesser Rolle: 50 cm

Weitere Suchbegriffe: Bewegungs-Therapie, Gymnastikrollen, Gymnastikrolle, Therapierolle, Turnsitzrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,17*
€ 948,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,60*
€ 936,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,07*
€ 919,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,46*
€ 891,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,21*
€ 839,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.