Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jakobs Motorikrolle "Rollinto" mit Innenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612088482
Hersteller:
     Jakobs
Herst.-Nr.:
     1010560
EAN/GTIN:
     04044475089746
Suchbegriffe:
Balancierbalken
Balanciersteg
Balancierstrecke
balancierbalken

  • Set aus Motorikrolle und Innenrolle
  • Fördert Koordination und Balance
  • Verbessert die vestibuläre Wahrnehmung
  • Bezogen mit strapazierfähigem Planenstoff
  • Rollen ineinander schiebbar


Jakobs Motorikrolle "Rollinto" mit Innenrolle: Vielseitig und strapazierfähig
Die Jakobs Motorikrolle "Rollinto" eignet sich zum Durchkriechen, Rollen und Entspannen. Die Innenrolle wird in die Motorikrolle eingeschoben, wodurch diese mehr Stabilität erhält. Motorik- als auch Innenrolle haben einen Kunststoffkern, der mit äußerst widerstandsfähigem Planenstoff (100 % Polyester) überzogen ist. Der Bezug lässt sich einfach reinigen und desinfizieren.

Produktdetails:
  • Stabiler, 10 cm starker Schaumstoff
  • Bezug aus strapazierfähigem Planenstoff (100 % Polyester)
  • Maße Motorikrolle (Lxø): 100x70 cm
  • Maße der Innenrolle (Lxø): 100x50 cm

Weitere Suchbegriffe: Bewegungs-Therapie, Gymnastikrollen, Gymnastik-Rollen, Großbausteine, Gymnastikrolle, Therapierolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 842,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,39*
€ 1.113,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,64*
€ 1.111,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,38*
€ 1.090,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,86*
€ 1.060,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,91*
€ 1.003,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.