Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bänfer Motorikrolle "2 in 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612088495
Hersteller:
     Bänfer
Herst.-Nr.:
     34-076-12
EAN/GTIN:
     04044475097475
Suchbegriffe:
Balancierbalken
Balanciersteg
Balancierstrecke
balancierbalken

  • Röhre und Zylinder einzeln oder ineinandergesteckt nutzbar
  • Durchkrabbeln, Klettern, Balancieren, Rollen
  • Verbessert die vestibuläre Wahrnehmung
  • Schweiß- und speichelfest, abwaschbar
  • Produkt aus deutscher Produktion: hochwertig und langlebig


Bänfer Motorikrolle "2 in 1" – Bestens gerüstet
Die 2-teilige Motorikrolle "2 in 1" von Bänfer besteht aus einer Spielröhre und einem Innenzylinder. Die Spielrolle ist bei Kindern sehr beliebt. Dabei ist die Bänfer Motorikrolle "2 in 1" stabil und nicht hart, sodass ein sicheres Spielen ermöglicht wird.

Bänfer Motorikrolle "2 in 1": Pflegeleicht
Der strapazierfähige Bezug der Schaumstoffröhre aus Leichtplanenstoff ist urin-, schweiß- und speichelfest. Die Oberfläche waschen Sie problemlos ab und ist desinfizierbar. Das Material ist UV-beständig, wodurch Sie die Spielröhre im Freien einsetzen können, ohne dass diese verblasst.

Bänfer Motorikrolle "2 in 1": Die Rolle für viele Rollen
Die Motorikrolle "2 in 1" von Bänfer können Sie für Anwendungen nutzen wie auch als Spielmodul im Kindergarten oder beim Kinderturnen. Die große Spielröhre bietet viele Bewegungsmöglichkeiten und regt die Fantasie der Kinder an – ein Gegenstand, mit dem sich alle Kinder gerne beschäftigen! Das Toben, Turnen, Balancieren und Spielen mit der Rolle verbessert die vestibuläre Wahrnehmung und führt zu kinästhetischen Erfahrungen auf verschiedenen Ebenen.

Weitere Details zur Motorikrolle
  • Material Kern: Fester Schaumstoff
  • Material Bezug: Leichtplanenstoff
  • Länge: 100 cm
  • Außendurchmesser: 60 cm
  • Innendurchmesser: 40 cm
  • Eigenschaften: UV-beständig, urin-, schweiß- und speichelfest

Weitere Suchbegriffe: Bewegungs-Therapie, Tunnelelemente, Spielmöbel, Softbausteine, Kriechtunnel, Tunnel, Röhre, Bewegungsraum, Spieltunnel, Spielröhre, Motorikröhre, Zylinder, Spielrolle, Softbaustein, Spielpolster, Therapierolle, Kriechrolle, Kriechröhre, Krabbelrolle, Turnsitzrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,49*
€ 606,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,59*
€ 592,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,44*
€ 568,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,52*
€ 556,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,28*
€ 513,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.