Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enste Physioform Reha Funktions-Keilkissen "Maxi"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612090825
Hersteller:
     Enste PhysioForm Reha
Herst.-Nr.:
     180100
EAN/GTIN:
     04044475062589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keil Sitzkissen
Keilkissen
Keilsitzkissen
Sitzkeil

  • Für körperlich schwer eingeschränkte Kinder und Jugendliche
  • Füllung aus Polypropylen-Perlen passt sich dem Körper an
  • Abwaschbar und desinfizierbar
  • Besonders vielfältig einsetzbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Enste Physioform Reha Funktions-Keilkissen "Maxi" mit dem einzigartigen Stabilisierungseffekt]
Das Enste Physioform Reha Funktions-Keilkissen "Maxi" eignet sich für eine Vielzahl von Lagerungsmöglichkeiten. Dies ist bedingt durch den Stabilisierungs-Effekt, der ca. 10 Sekunden nach der Anformungsphase selbstwirkend und unterdruckstabil einsetzt.

Für unterschiedliche Lagerungsarten
Das Funktions-Keilkissen ermöglicht Kindern und Jugendlichen mit erheblichen körperlichen Einschränkungen gute Sitz- und Liegepositionen. Als Liegekeil passt sich die Form auch vielen anderen Lagerungspositionen an. Es entsteht zum Beispiel ein stabiler Sitz, eine Bauchlage-Kniestandposition, eine Seitenlagerung und vieles mehr.

Das Enste Physioform Reha Keilkissen "Maxi" eignet sich sehr gut in Verbindung mit dem optional erhältlichen flachen oder hohen Fahrgestell – siehe Zubehör

Enste Physioform Reha Funktions-Keilkissen "Maxi": Hochwertige Verarbeitung
Die abnehmbare Außenhülle des Enste Physioform Reha Funktions-Keilkissens "Maxi" besteht aus Physiotex-Mikrofasern (100 % Polyamid). Die Innenhülle aus Physiotex (100 % Polyamid). Die Lagerungshilfe ist mit Polypropylen-Perlen (Oekotex Standard 100) gefüllt. Die feinen Kunststoff-Perlen passen sich optimal dem Körper an. Außerdem überzeugen die Polypropylen-Perlen durch ihre hohe Elastizität und Widerstandskraft und eine damit verbundene lange Lebensdauer. Die Außen-, wie auch die Innenhülle ist bis 95 °C waschbar und trocknergeeignet. Die Außenhülle ist abnehmbar, abwaschbar und desinfizierbar.

Produktdetails zum Enste Physioform Reha Keilkissen "Maxi":
  • LxBxH: 100x80x40
  • Abnehmbarer Außenbezug aus Physiotex (100 % Polyamid)
  • Innenbezug aus Physiotex (100 % Polyamid)
  • Füllung mit Polypropylen-Perlen (Oekotex Standard 100)
  • Außenbezug und Innenbezug waschbar bis 95°C und trocknergeeignet
  • Außenhülle abnehmbar, abwaschbar und desinfizierbar
  • Farbe: Weinrot-Blau

  • Anwendungsbereich: gesamter Körper
  • Material Füllung: Kügelchen/Mikroperlen
  • Therapieart: Stabilisierung
  • Maße: 100x80x40 cm
  • Außenmaterial: Polyester
  • Gewicht: 4,5 kg

Weitere Suchbegriffe: Sitzkeilkissen, Seitenlagerung Keil, Seitenlagerungskeil, keil sitzkissen, Lagerungs-Hilfen, Lagerungshilfe, Lagerungshilfen, Therapiekissen, Funktions-Keilkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,46*
€ 324,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,87*
€ 321,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,46*
€ 307,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,93*
€ 300,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,85*
€ 265,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.