Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Schaukelsitz "Mini-Vogelnest" Aufhängehöhe 200 cm,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612092430
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     2092430
EAN/GTIN:
     04044475245296
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nestschaukel
Vogelnestschaukel
Schaukelsitz
schaukelsitz

  • Ideal für öffentliche Spielplätze, Schulen und Kindergärten
  • Kinder lieben die Vogelnester
  • Extrem robust und vandalismusgeschützt
  • DIN-EN 1176 konform
  • 5 Jahre Garantie auf Bruch-, Materialfehler der Verschleißteile


Huck Seiltechnik Schaukelsitz "Mini-Vogelnest" – nach dem Vorbild der Natur
Wie ein echtes Vogelnest für die Küken, so ist auch das Huck Mini-Vogelnest für Kinder gemütlich, sicher und schenkt ein Gefühl von Geborgenheit. Für die Sicherheit der Kleinen sorgen die besonders hohen Ansprüche der Firma Huck, nach denen nur beste Materialien für die Herstellung verwendet werden. Zudem steht für die Profis schon bei der Entwicklung neuer Produkte die Sicherheit der Kinder an erster Stelle. So vermindert die runde Form ohne Kanten oder Ecken das Verletzungsrisiko enorm und die Polsterung des Huck Mini-Vogelnests ist sogar noch stärker, als es die Spielgerätenorm verlangt. Weiterhin ist die Gliedermatte mit ihrem sanft abgerundeten Boden so engmaschig, dass auch kleine Finger nicht durchgesteckt werden können.

Die Vogelnest- oder auch die Wabennestschaukel sind in Ihrer Art einzigartig
Als sogenannte soziale Schaukel fördern die Vogelnest- bzw. Wabenschaukel die Kommunikation zwischen Schaukelnden und Nebenstehenden. Grund hierfür ist, dass der Schaukelnde oder die Schaukelnden den Schaukelkorb in der Regel nur mit Unterstützung von Dritten in Schwingung versetzen können und somit das Miteinander gefördert wird. Darüber hinaus ist natürlich das Schaukelerlebnis selbst ein völlig anderes als auf „normalen“ Schaukeln.

Produktdetails zur Aufhängehöhe 200 cm:
  • Material Sitzfläche: Engmaschige Stahlseil-Gliedermatte
  • Kettenlänge: ca. 150 cm
  • Minimal Abstand zum Boden: 40 cm
  • Farbe Kettenschutzschlauch: Rot
  • Farbe Umwicklungstau: Blau (andere Farben auf Anfrage)
  • Gepolstertes Umwicklungstau mit 18-facher Metalllitzeneinlage
  • Aufhängung: 2-Punkt-Aufhängung
  • Größe: ø ca. 90 cm
  • Gewicht: 23 kg
  • Belastbarkeit: 200 kg

Produktdetails zur Aufhängehöhe 250 cm:
  • Material Sitzfläche: Engmaschige Stahlseil-Gliedermatte
  • Kettenlänge: ca. 200 cm
  • Minimal Abstand zum Boden: 40 cm
  • Farbe Kettenschutzschlauch: Rot
  • Farbe Umwicklungstau: Blau (andere Farben auf Anfrage)
  • Gepolstertes Umwicklungstau mit 18-facher Metalllitzeneinlage
  • Aufhängung: 2-Punkt-Aufhängung
  • Größe: ø ca. 90 cm
  • Gewicht: 25 kg
  • Belastbarkeit: 200 kg

Sicherheitshinweise:
  • Fallhöhe: 2 m bzw. 2,25 m (je nach Ausführung)
  • Fallbereich: Abhänging vom Schaukelgestell
  • Untergrund: Sand, Kies oder gleichwertig
  • Alter: Ab 4 Jahren

  • Alter: Ab 6 Jahren
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Größe: ø 90 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Aufhängehöhe: 200 cm
  • Material Sitzfläche: Stahlseil-Gliedermatte
  • Material Ketten: Stahl
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Kettenlänge: 150 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufhängehöhe 200 cm
Farbe:
Hanf
Weitere Suchbegriffe: Schaukel-Schale, Schaukel, Schaukel-Schalen, Schaukeln, Vogelnest, Rundschaukel, Mehrkindschaukel, für, draußen, außen, Outdoor, Spielplatz-Aktion, Kinder, Mehrkindschaukeln, Mini-Vogelnest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 885,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,99*
€ 1.211,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,69*
€ 1.205,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,85*
€ 1.157,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,63*
€ 1.116,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,31*
€ 1.053,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huck Seiltechnik
4650-85
ab € 885,91*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
2092427
ab € 885,91*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
4650-85
ab € 884,12*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
2092443
ab € 889,05*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
2092456
ab € 887,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.