Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Seilspielgerät "Vogelnestbaum" Querhölzer aus verz...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612092818
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     2092818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum

  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Inkl. 4 Original Huck Vogelnestern
  • 2 Kletterkamine
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Huck Seiltechnik Seilspielgerät "Vogelnestbaum": Vogelnester, die ihrem Namen alle Ehre machen
In luftiger Höhe sind die Vogelnester zum Erobern und Relaxen eine besondere Attraktion dieses Spielturmes. Auf fast 6 m Höhe haben die Kinder den totalen Überblick über den Spielplatz. Der Stahlmast ist komplett feuerverzinkt.

Produktdetails:
  • Betonbedarf: 3,2 m³
  • Max. Benutzeranzahl: 37

Ausstattung:
  • Stahlmast (ø 193,7 mm), feuerverzinkt, Länge 6,20 m, mit Masthaube
  • Hochwertige, lasierte und kesseldruckimprägnierte Leimbinder als Querhölzer bzw. aus verzinktem Stahl
  • 4 Original HUCK Vogelnest-Körbe mit Verbindungsleitern
  • 2 Aufstiegsnetze
  • 5 Klettertaue
  • 2 Kletterkamine
  • Diverse Girlanden- und Hangelseile
  • Seile und Netze aus Herkulesseil (ø 16 mm, 6-litzig, mit Stahleinlage)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Querhölzer aus verzinktem Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spielturm, kletterbaum, Kletteranlagen, Kletteranlage, Spielplatzgerät, Spielplatzausstattung, Spielplatzgeräte, Abenteuerspielplatz, Spielplatz, Kletterpyramide, Netzklettergerüst, Netzklettergerüste, Aktion, Hangeln, für, Schule, öffentliche, Plätze, Spielplatzaktion, Klettergerät, Kinder, aus, Metall, Klettern, Anlage, Kindergärten, Spielanlage, Spielplätze, Spielplatzspielgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.868,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.194,85*
€ 14.511,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.105,81*
€ 14.405,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.914,25*
€ 14.177,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.868,60*
€ 14.123,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huck Seiltechnik
4652
ab € 11.774,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.