Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puky Tretroller "R 07L" Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612100539
Hersteller:
     Puky
Herst.-Nr.:
     2100539
EAN/GTIN:
     04015731054006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter

  • Für Kinder ab 4,5 Jahren geeignet
  • Rutschhemmendes, sportliches Trittbrett
  • Stoßfeste Pulverbeschichtung gibt Rost keine Chance
  • Luftbereifte Laufräder mit farbiger Seitenwand
  • Verstellbare Lenkerhöhe von 78-90 cm


Puky Roller „R 07L“: Auffälliges Design und dauerhaft stabile Fahreigenschaften
Der „R 07L“ ist der perfekte Roller für Kinder ab 4,5 Jahren. Seine sportliche Rahmenform mit auffälliger Pulverlackierung macht ihn überall zu einem echten Hingucker. Zusätzlich glänzt der Ballonroller durch kugelgelagerte Lenkung und Räder mit einem angenehm ruhigen Fahrgefühl. Die mit einem Luftschlauch gefüllten Ballonreifen dämpfen Unebenheiten und kleine Hindernisse zusätzlich ab und lassen damit auch Fahrten auf Kopfsteinpflaster oder Feldwegen zu. Durch das moderne Handbremssystem mit „V-Brake“ und ein rutschhemmendes Trittbrett hat Ihr Kind hierbei stets bestmögliche Kontrolle über den Roller und kommt sicher am Ziel an. Mit Hilfe des integrierten Seitenständers lässt sich der Roller anschließend auf jeder ebenen Fläche freistehend parken. Dank seiner stoßfesten Lackierung ist der Puky Roller „R 07L“ sehr robust gegenüber Verschleiß und Fahrspaß ist für eine lange Zeit garantiert.

Produktdetails:
  • Lenker höhenverstellbar (78-90 cm)
  • Dual-Density-Lenkergriffe
  • Speichenräder und Lenkung sind kugelgelagert
  • Luftbereifte Laufräder mit farbiger Seitenwand
  • V-Brake (hinten)
  • Rutschhemmendes Trittbrett
  • Ständer
  • Stoßfeste Pulverlackierung
  • Empfohlene Körpergröße: 110 bis 165 cm
  • Maße (LxH): 116x78/90 cm
  • Gewicht: 6,4 kg
  • Belastbarkeit: max. 100 kg

  • Zielgruppe: Kinder
  • Lenkerhöhe verstellbar: Ja
  • Einsatzbereich: Privat
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Räder: 2 Räder
  • Reifenart: Luftreifen
  • Alter: ab 4,5 Jahren
  • Lenkerhöhe: 78-90 cm
  • Bremssystem: V-Brake
  • Maße: 116x78/90 cm
  • Gewicht: 6,4 kg
  • Reifendurchmesser: 12 Zoll
  • Material Reifen: Gummi
  • Maße Trittfläche: 36,7x11,9 cm
  • Material Rahmen: Stahl

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tretroller, puky roller, bikeboard, roller schwarz, Kinderfahrzeuge, Kinderfahrzeug, Trendsport, Ballonroller, Kinder, Fahrzeuge, Kinder-Fahrzeuge, Fahrzeug, Pausenhofspiele, Schulhofspiele, Puky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,23*
€ 208,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.