Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugseil "Aqua"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612109406
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2109406
EAN/GTIN:
     04044475100571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aqua-Zugband
Schwimm-Zugseil
Wasser-Zugband
aqua zugband

  • Für Rückenkraul, Kraul, Brust, Delfin, Aqua-Jogging geeignet
  • Mit verbessertem, extra starkem Vakuum-Sauger
  • Geringe Größe und Gewicht, platzsparend sowie mobil
  • Schwimmstrippe lässt sich auch an Leitern etc. befestigen
  • Hält Schwimmer an einer Stelle im Wasser


Das Zugseil "Aqua": Das überall einsetzbare Trainingsgerät
Das Aqua-Zugband ist eine neue, verbesserte Ausführung ohne störendes Wenden oder Angst vor Kollisionen mit anderen Schwimmern im Wasser. Egal ob zum Rückenkraul, Kraul, Brust, Delfin oder sogar im Aqua Jogging: Mit dem Zugband wird Ihnen ein störungs- und stressfreies Training garantiert. Das mobile Trainingsgerät kann im öffentlichen, privaten oder im Hotel-Pool eingesetzt werden. Sie können das Wasser-Zugband individuell an Gurt und Gummiseil verändern.

Hinweis zur Nutzung:
Das Zugband hält die Schwimmer an einer Stelle im Wasser - so trainieren sie platzsparend an einem Punkt im Becken. Es ist nicht dafür geeignet, damit durchs gesamte Becken zu schwimmen, dieses beeinträchtigt die Haltbarkeit des Gummiseils.

Weitere Produktdetails:
  • Maße Gurt: 120x4 cm
  • Vakuum-Sauger: ø 8,5 cm, Weiß
  • Mit komfortabler Abziehlasche

  • Für Wen: Aqua-Jogger
  • Material Zugseil: Gummi
  • Länge Seil: 1,80 m
  • Material Befestigung: PVC
  • Material Bauchgurt: Polyester

Weitere Suchbegriffe: Seil, Schwimmgürtel, Schwimmtraining, Gurt, Schwimmtrainer, Zugband, Pool, Schwimmgurt, Widerstandsgürtel, Zuggürtel, Trainingsgeräte, Aqua-Jogging, Gummiseil, Expander, Zugseil, Band, Pullband, Gurtband, Schwimmstrippe, Swimming-Pool, Strippe, gegenstromanlage, Aquaband, Pooltrainer, Schwimmkrafttraining, Schwimmkrafttrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.