Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrahmen für Großfeld-Fußballtor "Modell Bundesliga" Tortiefe 15...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612109709
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     50153
EAN/GTIN:
     04044475068406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenrahmen

  • Für Herrenfußballtore 7,32x2,44 m
  • Aus super stabilem 75x40 mm Profil
  • Zum Schutz der Netze
  • In 2 Ausführungen lieferbar
  • Lieferung erfolgt ohne Tor


Bodenrahmen für Großfeld-Fußballtor "Modell Bundesliga": Der Schutz für Ihre Netze
Dieser Bodenrahmen ist gefertigt aus den stabilen Alu-Spezial-Doppelkammer-Profilen 80×40 mm. Er ist in 2 Tortiefen 150 cm und 200 cm lieferbar und kommt jeweils inkl. Netzhalter. Ideal für Tore der Größe 7,32x2,44 m.

Technische Merkmale:
  • Die Bodenrahmen werden 2-teilig geliefert und die beiden Teile mit extra starken Alu-Winkeln verbunden.
  • Spezial-Scharniere, welche einfach an den Pfostenmontiert werden, garantieren den sicheren Halt des Bodenrahmens an der Torkonstruktion.
  • Die Befestigung der Netze erfolgt in der seitlichen Kammer mit den Sicherheits-System-Netzhaltern, somit können die Netze bei Bedarf problemlos abgenommen werden.
  • Die Sicherheits-System-Netzhalter verbleiben an den Netzen, somit können diese nicht verloren gehen.
  • Auch als Nachrüstsatz für alle vorhandenen Tore zu verwenden.
  • Lieferung: Oberfläche Alu-naturblank.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Tortiefe 150 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,18*
€ 763,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,64*
€ 749,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,58*
€ 719,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,62*
€ 696,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,99*
€ 649,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
50154
ab € 585,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.