Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Einzelschaukel "Mini-M" Mit Kleinkind-Schaukelsitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612111100
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     4540-10+4693
EAN/GTIN:
     04044475000215
Suchbegriffe:
Schaukelsitz
schaukelsitz

  • Ideal für Krippen, Kindergärten und Kleinkinderspielplätze
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • In 3 Ausführungen mit verschiedenen Schaukelsitzen
  • Gegen Aufpreis pulverlackiert, RAL-Ton nach Kund:innenwunsch
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Huck Einzelschaukel "Mini-M" : die Schaukel für die Kleinsten
Die Huck Einzelschaukel "Mini-M" ist eine tolle Ergänzung in Krippen, Kindergärten oder auf großen Spielplätzen. Die spezielle, kindgerechte Bauweise ermöglicht Kleinkindern Schaukelspaß auf sichere Art. Sie besteht aus feuerverzinkten Stahl-Standpfosten und ist wahlweise mit Sicherheits-Schaukelsitz, Kleinkind-Schaukelsitz oder dem beliebten Vogelnest im Miniformat lieferbar.

Produktdetails:
  • Material Standpfosten: Stahl, feuerverzinkt (ø 100 mm)
  • Material Abdeckkappen für Standpfosten: Kunststoff
  • Vogelnest ø 90 cm, Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatte
  • Max. Belastbarkeit Mini-Vogelnest: ca. bis 200 kg
  • Max. Belastbarkeit Kleinkind-Schaukelsitz: ca. bis 20 kg
  • Max. Belastbarkeit Sicherheits-Schaukelsitz: bis 150 kg
  • Inkl. Fundamentplänen und Montage- und Wartungsanleitungen
  • Gegen Aufpreis pulverlackiert, RAL-Ton nach Kund:innenwunsch

  • Alter: Ab 2 Jahren
  • Untergrund : Rasen ; Fallschutzplatten; Oberboden; Holzschnitzel; Rindenmulch; Sand; Kies
  • Aufhängehöhe: 129 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Krippe; Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Öffentlicher Spielplatz; Krippe
  • Sicherheitsbereich : 3,95x2,2 m
  • Fallschutz: 8,7 m²
  • Max. Fallhöhe : 50 cm
  • Fallhöhe: 50 cm
  • Lieferumfang: Schaukelgestell; Schaukelsitz
  • Metallart: Stahl
  • Max. Nutzeranzahl: 1
  • Aufstellmaße: 2,30x0,90x1,29 m
  • Material Gestell: Metall
  • Betonbedarf: 1 m³

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Kleinkind-Schaukelsitz
Weitere Suchbegriffe: Schaukel, Babyschaukel, Kleinkindschaukel, Schaukeln, Kinderschaukel, Rundschaukel, Schaukelgestell, Schaukelgestelle, für, draußen, außen, Sicherheitsschaukelsitz, Outdoor, Kinderschaukeln, Gartenspielgeräte, Gartenspielgerät, Kinder, Babyschaukelsitz, Krippenschaukel, sicherheitsschaukel, Spielplatzgerät, aus, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,75*
€ 1.020,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,50*
€ 1.012,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,85*
€ 981,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,83*
€ 949,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,90*
€ 894,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huck Seiltechnik
4540-10+4650-85
ab € 1.356,86*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
4540-10+4712
ab € 614,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.