Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Vario-Kletterpark Einzelelement "Viereck"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612112305
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     4591-30-1
EAN/GTIN:
     04044475002103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum

  • Speziell für Kindergärten und Schulen
  • Einfache Befestigung dank Schellensystem - kein Bohren
  • Nach DIN EN 1176-1 gefertigt
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Huck Seiltechnik Vario-Kletterpark Einzelelement "Viereck" – für eine individuelle Spielplatzgestaltung
Mit dem Huck Seiltechnik Vario-Kletterpark Einzelelement "Viereck" kreieren Sie Ihren eigenen Vario-Kletterpark. Alle Kletterelemente sind für Kinder ab 4 Jahren geeignet und beinhalten die erforderlichen Befestigungsschellen. Somit können Sie alle Balancier- und Kletterelemente an jedem Standpfosten befestigen. Bitte beachten Sie, dass die Standpfosten nicht zum Lieferumfang gehören, da Sie je nach Zusammenstellung unterschiedlich viele Pfosten benötigen. Bitte bestellen Sie diese separat.

Sicherheitshinweise:
  • Sicherheitsbereich: je nach Zusammenstellung der Kletterpark-Elemente von Huck Seiltechnik
  • Untergrund: Rasen ist zulässig
  • Alter: Kinder ab 4 Jahren

  • Alter: Ab 4 Jahren
  • Material: Herkulesseil
  • Untergrund : Rasen
  • Max. Fallhöhe : 150 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 2,40x2,40x2,44 m
  • Metallart: Stahl, verzinkt
  • Sicherheitsbereich : 5,35x5,35 m
  • Fallschutz: 26,7 m²
  • Betonbedarf: 1,6 m³
  • Max. Nutzeranzahl: 10

Weitere Suchbegriffe: Spielturm, kletterbaum, Kletteranlagen, Kletteranlage, Klettern, für, Kinder, Kletterpark, Spielgeräte, Huck, Spielgerät, Klettergerät, Kletterwände, pausenspielgeräte, Niedrigseilgarten, Netzklettergerüst, Netzklettergerüste, Spinnengewebe, Schnurleiter, Vario, Spielplatz, Seiltechnik, Gummihängematte, Spielplatzgerät, aus, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.266,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.440,07*
€ 1.713,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,77*
€ 1.694,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.357,82*
€ 1.615,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,19*
€ 1.567,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.266,99*
€ 1.507,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.