Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handballtornetz "WM" Blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612120717
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2120717
EAN/GTIN:
     4060054018969
Suchbegriffe:
Handballnetz
Handballtornetz
handballnetz

  • Kleinfeldtornetz
  • Elastische Randleine: Befestigung der Maschen am Torrahmen
  • Einfacher Auf- und Abbau
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Produktdetails:
  • Tortiefe oben: 80
  • Tortiefe unten: 100 cm
  • Material: Polypropylen 4,75 mm
  • Knotenlose, wabenförmige Maschen
  • Maschenweite: 10 cm
  • Inkl. Spannleine und elastischer Randleine
  • Nach DIN EN 749
  • Maße (LxB): 310x210 cm
  • Farbe: Gelb oder Blau

Einfache Montage: Die gute Form des Netzes und das geringe Gewicht erleichtern die Netzmontage entscheidend.

Gefälliges Aussehen/Lange Lebensdauer:
Das hochfeste Material Polypropylen und die knotenlose Machart verleihen den Netzen ihre besondere Form, verhindern ein Verrutschen der Maschenverbindung und bieten eine hohe Scheuerfestigkeit.

  • Leinenstärke: 4,75 mm
  • Maschenform: Wabenförmig
  • Tornetze für: Kleinfeldtor 3x2 m
  • Tornetztiefe oben und unten: 80 cm und 100 cm
  • Farbe: Blau

Weitere Informationen:
Farben:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Tornetze, Kleinfeldtennis, Kleinfeldtore, Tornetz, Kleinfeldtor, Kleinfeldtornetz, Kleinfeldtornetze, Kleinfeldspieltor, Kleinfeldspieltore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,87*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 159,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 201,80*
€ 240,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 200,86*
€ 239,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 186,31*
€ 221,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 171,92*
€ 204,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 159,87*
€ 190,25
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
111-05
ab € 158,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.