Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boßelkugel "Freizeit" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612122205
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2122205
EAN/GTIN:
     04044475084703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boßelkugel
boßelkugel

  • Boßelkugel aus Gummi
  • Mit festem Kern - ohne Füllung
  • Rolleigenschaften wie eine Holzkugel
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Boßelkugel „Freizeit“ rollt wie aus Holz
Diese Boßelkugel „Freizeit“ eignet sich ausgezeichnet für das Boßeln in der Freizeit. Die Kugel besteht aus Gummi mit einem festen Kern. Hierdurch ist ein Rollen wie bei einer Holzkugel möglich. Das Spiel hat sich im Küstenbereich seit Jahrhunderten von Generation zu Generation übertragen und weiterentwickelt. Aber auch im Binnenland hält das beliebte Spiel Einzug und hat sich zum Breitensport entwickelt. Auf ausgebauten Straßen/Wegen gewinnt das Boßeln immer mehr Freunde. Beim Boßeln liegt das Ziel des Werfers darin, die Kugel möglichst flach auf der Straße aufzusetzen und ausrollen zu lassen. Welche Mannschaft die größte Weite zurücklegt, hat gewonnen. Gummikugeln erreichen eine größere Weite als Holzkugeln. Das Spiel lässt sich ganzjährig ausüben.

Produktdetails:
  • Für Jugendliche ab der 9. Klasse, Damen und Herren
  • Gummikugel, ø 10,5 cm
  • Gewicht: ca. 1.100 g.

Weitere Informationen:
Farben:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Freizeit-Spiele, Freizeitspiel, Boßelkugeln, Freizeitspiele, Freizeit-Spiel, Freizeit, Boßeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2122218
ab € 30,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.