Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sissel Koffermassageliege "Robust"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612125826
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     5326B
EAN/GTIN:
     07640112124459
Suchbegriffe:
Koffer-Massagebank
Koffer-Massageliege
Kofferliege
Koffermassagebank

  • Sissel® Koffermassageliege Robust
  • Maße: 182x70 cm, mit Kopfteil ca. 216 cm lang
  • Höhenverstellbar 63-87 cm
  • Kopfteil lässt sich positiv und negativ verstellen
  • Individuell einstellbar für jeden Patienten


Die Sissel Koffermassageliege "Robust" ist eine komfortable Massagebank mit angenehmer und weicher Polsterung. Sie lässt sich leicht auf-und abbauen und sorgt für ein entspanntes Liegen und somit für einen optimalen Massageerfolg.

  • Gestell: Holz
  • Funktionen: Höhenverstellbar; Transportabel
  • Sonderausstattung: Handauflage; Kopfstütze; Tragetasche
  • Gewicht: 19 kg
  • Liegenart: Koffermassageliege
  • Max. Benutzergewicht: 180 kg
  • Maße Liegefläche: 182x70 cm
  • Aufstellmaße (LxBxH): 216x70x87 cm
  • Höhenverstellbarkeit: 63-87 cm
  • Material Polster: PU-Schaum; Viskoseschaum
  • Polsterstärke: 50 mm
  • Material Bezug: PU

Weitere Suchbegriffe: Koffermassageliege, koffermassagebank sissel, koffer massageliege, Massageliegen, Massageliege, Massagetisch, Massagebank, Massagetische, mobil, Kofferliegen, Massagebänke, Klappmassageliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,86*
€ 405,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,95*
€ 404,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,79*
€ 385,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,35*
€ 380,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,32*
€ 338,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.