Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Handtrainer "Handgrip"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612152703
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     AHG6434-B-Non-P
EAN/GTIN:
     04044475206617
Suchbegriffe:
Fingerhantel
fingerhantel

  • Kräftigt Hand- und Unterarmmuskeln in Reha und Sport
  • Fördert die Beweglichkeit der Finger
  • Stufenlos einstellbar von 5 - 20 kg
  • Rutschfeste Griffe
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Handtrainer „Handgrip“: Griffkraft effektiv steigern
Der Sport-Thieme Handtrainer „Handgrip“ ist optimal geeignet, um die Muskulatur im Bereich der Hände zu stärken. Mit dem Widerstandstraining werden Muskulatur, Koordination und die Beweglichkeit in Händen sowie Armen trainiert. Der Handtrainer „Handgrip“ kann Beschwerden lindern und z. B. den Verlauf von Fingerarthrose verlangsamen.

  • Widerstand: 5-20 kg
  • Maße: 12x15 cm
  • Gewicht: 114 g
  • Farbe: Orange-Weiß
  • Material: PP; TPR; Eisen
  • Produktart: Fingerhantel

Weitere Suchbegriffe: Fingertrainer, Handtrainer, Fingertraining, Hand-Trainer, Bewegungstrainer, Fingermuskulatur, Federhandgriff, Handgreifer, Unterarmtrainer, Fingerhanteln, Handfedern, Handkraftmesser, Federhantel, Federhanteln, Handexpander, Handkraftmessgerät, Handkraftmessgeräte, Handtherapiematerial, Handgrifftrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.