| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612161118 Herst.-Nr.: 2161118 EAN/GTIN: 04260286364739 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Gleichgewichts-Parcours für Gruppenräume und Klassenzimmer
- Zum Auflockern des Unterrichts
- Fördert Motorik, Konzentration und Lernfreude
- Gefüllt mit 9 Balancier-Elementen aus Holz
- Inkl. stabiler Transportbox aus Holz
Das Pedalo Gleichgewichtstrainer-Set: Bringen Sie Ihren Unterricht und den Kindersport ins „Gleichgewicht“.Das Pedalo Gleichgewichtstrainer-Set enthält 9 Balanciergeräte. Die verschiedenen Schwierigkeitsgrade der Balance-Geräte werden den unterschiedlichen motorischen Fähigkeiten der Kinder oder Kursteilnehmern gerecht. Das Pedalo Gleichgewichtstrainer-Set können Sie während Bewegungspausen im Unterricht einsetzen sowie im Kindersport oder Sportförderunterricht. Das Pedalo Gleichgewichtstrainer-Set: Auch für ErwachseneDie Geräte der Balance-Box von Pedalo können dank der hohen Belastbarkeit auch von Erwachsenen genutzt werden. Erwachsene profitieren ebenfalls von der Balance-Box, wie z. B. Vereinssportler aller Leistungsklassen. Gerade Senioren können sicheres Gehen und Stehen während der Sturzprävention oder die allgemeine Fitness im Alter trainieren. Mithilfe der beigefügten Testbögen ermitteln Sie die individuellen motorischen Fähigkeiten und überprüfen die Trainingsentwicklung. Lieferumfang: - 1 Balancekreisel ø 22 cm - belastbar bis 100 kg
- 1 Balancekreisel ø 32 cm - belastbar bis 120 kg
- 1 Balancewippe ø 22 cm - belastbar bis 100 kg
- 1 Balancewippe ø 32 cm - belastbar bis 120 kg
- 2 Balancehalbkugeln - belastbar bis 120 kg
- 2 Fußbretter "Walze" - belastbar bis 150 kg
- 1 Einbeinstand mit Testauswertungsunterlagen - belastbar bis 120 kg
- 2 Antirutschmatten, 55x30 cm
- 1 stabile Holzbox aus MDF, LxBxH: 39,4x44,2x21,5 cm
- Komplett mit ausführlicher Anwendungsbroschüre, Testaufgaben und Normwerttabellen
- Geschütztes Design/Geschmacksmuster
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Balancieren-Spiele, Balancieren-Strecken, Balancier:-Strecke, Spielebox, Merkfähigkeit, verbessern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |