Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Therapie
>
Psychomotorische Übungsgeräte
>
Balance
>
Balancierpfade
>
Artikel
Gonge Build N’ Balance Set "Balancierland"
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612163505
Hersteller:
Gonge
Herst.-Nr.:
2163505
EAN/GTIN:
04044475122740
Suchbegriffe:
Balancier-Strecke
Balancier-Parcours
Build'n'Balance
Balanciertöpfe
Maximaler Bau- und Balancierspaß
9 Balken, 6 hohe und 3 niedrige Pylone, 1 Plattform
Belastbar bis 100 kg
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Gonge Build N' Balance Set "Balancierland": Planen, Bauen und Balancieren
Mit dem Gonge Build N' Balance Set "Balancierland" können Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihre eigene Balance-Strecke bauen. Im Set sind 6 hohe Pylonen enthalten, bei denen Sie die Balken auf jeweils 10, 17 oder 24 cm Höhe anbringen können. Die 3 niedrigen Pylone haben eine Höhe von 10 cm. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Passen Sie die Balancierhöhe den individuellen Fähigkeiten der Kinder an.
Produktdetails:
Material: Kunststoff
Belastbar bis 100 kg
... >
Psychomotorische Übungsgeräte
>
Balance
>
Balancierpfade
Weitere Suchbegriffe:
Spielecke
,
Balanciermauer
,
Gonge
,
Spielecken
,
Kinästhetische
,
Wahrnehmungsförderung
,
Balancierkette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 399,30*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 19 Stück (ab € 21,01579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 479,39*
€ 570,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 471,14*
€ 560,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 442,98*
€ 527,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 432,57*
€ 514,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 399,30*
€ 475,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen