Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Motoriktraining
>
Balance-Koordinationstraining
>
Balancierbrett
>
Artikel
Gonge Build N’ Balance Einzelelement "Balancierbrett"
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612163622
Hersteller:
Gonge
Herst.-Nr.:
2222
EAN/GTIN:
05704954222208
Suchbegriffe:
Balancebrett
Balancierbrett
balancebrett
Build'n'Balance Balken aus Kunststoff mit Stahl verstärkt
Elemente anbringbar in 10, 17 und 24 cm Höhe
Besonders belastbar bis 90 kg
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Das Gonge Build N' Balance Einzelelement "Balancierbrett" – für fantasievolle und herausfordernde Bewegungsparcours.
Das Gonge Build N' Balance Einzelelement "Balancierbrett" dient als Verbindung zwischen Build’n’Balance-Elementen wie z. B. Pylonen und Brückenpfeilern. Sie können die Bretter in 3 unterschiedlichen Höhen anbringen und zwar in 10, 17 und 24 cm Höhe. Das Gonge Build N' Balance Einzelelement "Balancierbrett" besteht aus stabilem Kunststoff und ist durch einen Stahlträger verstärkt. Dank ihrer hohen Belastbarkeit können die Build’n’Balance Bretter auch von normalgewichtigen Erwachsenen benutzt werden.
Produktdetails:
Material: Kunststoff
Maße LxB: 72x13 cm
Farbe: Blau
Belastbar bis 100 kg
... >
Psychomotorische Übungsgeräte
>
Balance
>
Balancierbretter
Weitere Suchbegriffe:
Build'n'Balance
,
Balken
,
Spiel
,
gut
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 82,02*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 27,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,48*
€ 125,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,91*
€ 123,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,71*
€ 117,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,61*
€ 113,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,02*
€ 97,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen