Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Therapie
>
Psychomotorische Übungsgeräte
>
Balance
>
Balancierpfade
>
Artikel
Gonge Build N’ Balance Einzelelement "Pylone" ø 27 cm, H: 10 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612163664
Hersteller:
Gonge
Herst.-Nr.:
2226
EAN/GTIN:
05704954222604
Suchbegriffe:
Build'n'Balance
Build'n
Balance
Pylonen
Elemente vielfältig kombinierbar
Schwierigkeitsgrad individuell an Kinder anpassbar
Komplett mit Anti-Rutsch-Polster
Hochstabil
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Das Gonge Build N' Balance Einzelelement "Pylone" für abwechslungsreiche, herausfordernde Balancierstrecken
Das Build N' Balance Einzelelement "Pylone" von Gonge können Sie mit Build’n’Balance-Elementen wie Ebenen, Schrägen, Stufen und Plattformen verbinden. Den Schwierigkeitsgrad können Sie bei dem größeren roten Pylon individuell an die Kinder anpassen.
Lieferbar in 2 Ausführungen:
Gelb - Höhe 10 cm
Rot - Höhe: 24 cm. Die Elemente können in 10, 17 und 24 cm Höhe angebracht werden
Belastbar bis 100 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
ø 27 cm, H: 10 cm
... >
Psychomotorische Übungsgeräte
>
Balance
>
Balancierpfade
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,24*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gonge Build N’ Balance Einzelelement "Pylone" ø 40 cm, H: 24 cm
Gonge
2227
ab € 27,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen