Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spordas Quetschbälle-Set "Yuck-E"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612164902
Hersteller:
     Spordas
Herst.-Nr.:
     M581140
EAN/GTIN:
     05420057010718
Suchbegriffe:
Spiel und Therapiebälle
Therapieball
spiel- und therapiebälle

  • Der Knetball mit faszinierenden taktilen Effekten
  • Zum Greifen, Drücken, Quetschen
  • 6 Bälle in verschiedenen Farben
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Spordas Quetschbälle-Set "Yuck-E": Das Erlebnis für die Hände
Das Spordas Quetschbälle-Set "Yuck-E" mit ihren faszinierenden taktilen Effekten machen Lust auf mehr! Sie lassen sich mit den Händen Greifen, Drücken und Quetschen. Die widerstandsfähigen Knetbälle sind auch hervorragend als Anti-Stressbälle geeignet. Die robusten Spielbälle sind mit einer extrem widerstandsfähigen, flexiblen Kunststoffhaut überzogen. Mit Gelfüllung.

Produktdetails:
  • Zum Greifen, Drücken, Quetschen
  • Äußerst widerstandsfähige, flexible Kunststoffhaut
  • Gefüllt mit Gel
  • 6 Bälle in verschiedenen Farben

  • Farbe: Bunt
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzmöglichkeiten: Tasten & Fühlen; Körperwahrnehmung
  • Balltyp: Greifball; Knetball; Anti-Stress-Ball
  • Gewicht: 300 g
  • Durchmesser: ø 9 cm
  • Produktart: Handtherapieball; Knetball

Weitere Suchbegriffe: Quetschbälle, Knautsch-Ball, Yuck-E-Ball, Bewegte, Schule, Ball-Sets, Antistressball, Ball-Set, Wahrnehmungsförderung, Antistressbälle, Ballset, Ballsets, Fingerkraftball, Fingerkraftbälle, Antistress, Handtherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,87*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 9,145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 71,24*
€ 84,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 69,28*
€ 82,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,07*
€ 76,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,05*
€ 75,03
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 54,87*
€ 65,30
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.