Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kettlebell 24 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612174349
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     CoC KB 24 kg
EAN/GTIN:
     04044475043434
Suchbegriffe:
Kettlebell
Kugelhantel
Muskelaufbau
kettlebell 24 kg

  • Ideal für intensives Ganzkörpertraining
  • Hochwertig und extrem robust
  • Perfekter Grip beim Training
  • Im Indoor- und Outdoor-Bereich einsetzbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Kettlebell beansprucht den ganzen Körper
Die Sport-Thieme Kettlebell ermöglicht ein anspruchsvolles Functional-Training. Besonders die Rumpfmuskulatur, also die Körper-Basis (Core) wird hierbei beansprucht und gestärkt. Typische Übungen sind das Schwingen zwischen den Beinen, das Reißen und Stoßen oder das Umsetzen. In Kombination mit zahlreichen weiteren Übungsmöglichkeiten bietet die Kettlebell eine nahezu unbegrenzte Trainingsvielfalt. Beim funktionellen Training mit den Kugelhanteln werden ganze Muskel-Ketten statt isolierte Muskeln gekräftigt. Die Sport-Thieme Kettlebell zudem aus einem Guss gegossen - dadurch ist sie noch langlebiger.

Produktdetails:
  • Aus schwerem, massivem Gusseisen
  • Aus einem Guss gefertigt
  • Rutschfeste Griffe für guten Halt
  • Besonders langlebig, keine Verschleißteile

  • Hantelgewicht: 24,0 kg
  • Produktart: Hanteln
  • Beschichtung: Lackierung
  • Einsatzbereich: Indoor; Outdoor
  • Farbe: Schwarz
  • Material: Guss
  • Material Füllung: Guss
  • Durchmesser Griff: 3,7 cm
  • Höhe: 26 cm
  • Durchmesser: 17,5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: kettlebell, sport-thieme kettlebell, Competition, Kettelbells, Kettlebells, Kettelbell, Functional, Training, Kettleball, kettlebel, Kettle, Bell, Bells, Crosstraining, kettle, bel, Eisen, gusseisen, guss, massiv, top-equipment, Rumpf-Muskeltrainer, Core-Training, Rumpfmuskeltrainer, Zirkeltraining, Rumpfstabilisator, Trainingsgeräte, Coretraining, Kraftausdauer, Oberkörpertrainer, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, Zirkel-Training, Core-Trainer, rumpf, Rumpfmuskel, core, Trainingsgerät, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
JKB02BP 10 kg
ab € 24,77*
Ähnlich
Sport-Thieme
CoC KB 12 kg
ab € 28,76*
Ähnlich
Sport-Thieme
CoC KB 20 kg
ab € 45,91*
Ähnlich
Sport-Thieme
28 kg
ab € 62,89*
Ähnlich
Sport-Thieme
32 kg
ab € 89,82*
Ähnlich
Sport-Thieme
CoC KB 4 kg
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.