Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tennis-Set "Stufe 1" Beginner


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612175355
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2175355
EAN/GTIN:
     04044475176514
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
spiele sets

  • Spezielles Set für Kinder von 8–9 Jahren
  • Enthält extra leichte und kurze Kinderschläger
  • Mit weichen, langsameren Methodik-Tennisbällen
  • Inkl. hochwertiger Aufbewahrungstasche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Tennis-Set "Stufe 1": Auch im Tennis fangen alle mal klein an
Das Sport-Thieme Tennis-Set "Stufe 1" enthält 10 Victor Tennisschläger "Junior". Durch das geringe Gewicht von nur 230 g sowie der kürzeren Gesamtlänge von 58 cm eignen sich die Schläger ideal für kleine Tennisanfänger. Das Set beinhaltet neben den Kinderschlägern 12 Methodikbälle "Soft Fun" und 12 Methodikbälle "Soft Jump". Beide Ausführungen sind druckreduziert und damit leichter und weicher. Im Set "Beginner" sind insgesamt 8 Methodikbälle mehr als im Set "Fortgeschrittene" enthalten. Stattdessen verfügt das Set "Fortgeschrittene" über 20 Wilson Tennisbälle "Roland Garros", die für alle Bodenbeläge geeignet sind. Daher ist das Set für Fortgeschrittene vor allem für den Übergang zum Tennis mit regulären Bällen geeignet.

Produktdetails Victor Tennisschläger "Junior 58":
  • Material: Aluminium
  • Länge: 58 cm
  • Gewicht: 230 g
  • Saite: Lawntex

Produktdetails Sport-Thieme Methodik-Tennisbälle "Soft Fun":
  • 25 % druckreduziert
  • Material (außen): Acrylfilz
  • Material (Kern): Gummi
  • ø (je Ball): 6,5 cm
  • Gewicht (je Ball): ca. 56,5 g

Produktdetails Sport-Thieme Methodik-Tennisbälle "Soft Jump":
  • 50 % druckreduziert
  • Material (außen): Acrylfilz
  • Material (Kern): Gummi
  • ø (je Ball): 7,5 cm
  • Gewicht (je Ball): ca. 56 g

Produktdetails Wilson Tennisbälle "Roland Garros":
  • Material (außen): Filz
  • Material (Kern): Naturkautschuk
  • ø (je Ball): 6,6 cm
  • Gewicht (je Ball): ca. 58 g

Produktdetails Sport-Thieme Sporttasche "Basic":
  • Material: 80 % Polyester, 10 % TPE, 10 % Polypropylen (PP)
  • Maße (LxBxH): 800x375x375 mm
  • Stauraum: 110 Liter
  • Gewicht: 1,8 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Beginner
Weitere Suchbegriffe: Schläger, Spiele-Set, Kindertennis, Junior, Tennis, Starter, Set, Racket-Set, Racket, Racket-Sportarten, Rackets, Sportracket, Racketsport, Kindertennisschläger, Tennisschlägerset, Tennistasche, Kleinfeld-Tennis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,53*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 187,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 234,01*
€ 278,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 228,41*
€ 271,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 211,89*
€ 252,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 199,90*
€ 237,88
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 187,53*
€ 223,16
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2175371
ab € 208,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.