Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tennis-Set "Stufe 2" Fortgeschrittene


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612175384
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2175384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
spiele sets

  • Spezielles Set für Kinder von 7–8 Jahren
  • Mit extra leichten Tennisschlägern
  • Weiche, druckreduzierte Methodikbälle
  • Inkl. hochwertiger Aufbewahrungstasche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Tennis-Set "Stufe 2": Starter-Set für die Tennis-Asse von morgen
Das Sport-Thieme Tennis-Set "Stufe 2" enthält 10 Victor Tennisschläger Junior in der Länge 53 cm. Kinder können mit dem Schläger schnell erste Erfolge erzielen. Durch das geringe Gewicht und die kürzere Länge ist der Einstiegsschläger ideal für Kinderhände geeignet. Im Tennisset sind außerdem 24 Tennisbälle für das Methodik-Training enthalten. Diese Bälle sind sehr weich, etwas größer und druckreduziert. Im Set "Beginner" sind insgesamt 8 Methodikbälle mehr als im Set "Fortgeschrittene" enthalten. Stattdessen verfügt das Set "Fortgeschrittene" über 20 Wilson Tennisbälle "Roland Garros", die für alle Bodenbeläge geeignet sind. Daher ist das Set für Fortgeschrittene vor allem für den Übergang zum Tennis mit regulären Bällen geeignet.

Produktdetails Victor Tennisschläger "Junior 53":
  • Material: Aluminium
  • Länge: 53 cm
  • Gewicht: 218 g
  • Saite: Lawntex

Produktdetails Sport-Thieme Methodik-Tennisbälle "Soft Start":
  • 75 % druckreduziert
  • Material (außen): Acrylfilz
  • Material (Kern): Gummi
  • ø (je Ball): 6,5 cm
  • Gewicht (je Ball): ca. 55,5 g

Produktdetails Sport-Thieme Methodik-Tennisbälle "Soft Jump":
  • 50 % druckreduziert
  • Material (außen): Acrylfilz
  • Material (Kern): Gummi
  • ø (je Ball): 7,5 cm
  • Gewicht (je Ball): ca. 56 g

Produktdetails Wilson Tennisbälle "Roland Garros":
  • Material (außen): Filz
  • Material (Kern): Naturkautschuk
  • ø (je Ball): 6,6 cm
  • Gewicht (je Ball): ca. 58 g

Produktdetails Sport-Thieme Sporttasche "Basic":
  • Material: 80 % Polyester, 10 % Thermoplastische Elastomere (TPE), 10 % Polypropylen (PP)
  • Maße (LxBxH): 800x375x375 mm
  • Stauraum: 110 Liter
  • Gewicht: 1,8 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Fortgeschrittene
Weitere Suchbegriffe: Schläger, Tennis, Tennis-Kleinfeldtennis, Kindertennis, Junior, Starter, Set, Schulset, Racket-Set, Racket, Schulsets, Racket-Sportarten, Rackets, Sportracket, Racketsport, Kindertennisschläger, Tennisschlägerset, Tennistasche, Kleinfeld-Tennis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,50*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 207,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 260,63*
€ 310,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 255,80*
€ 304,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 234,41*
€ 278,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 219,39*
€ 261,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 207,50*
€ 246,93
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2175342
ab € 186,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.