Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liski Fußballtennisanlage Outdoor


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612177609
Hersteller:
     Liski
Herst.-Nr.:
     32685
EAN/GTIN:
     04044475103787
Suchbegriffe:
Fußball-Tennis
Trainingshilfen
Trainingshilfe
Fußball

  • Ausführung nach den offiziellen Fußballtennis-Verbandsregeln
  • Bestehend aus 2 Pfosten mit Spannhaken und 900 cm Netz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Liski Fußballtennisanlag Outdoor
Die Liski Fußballtennisanlage besteht aus:
  • 2 Pfosten mit Spannhaken, Pfostenhöhe 108 cm, bei der Outdoor
zzgl. 10 cm Stahlspitze
  • Ein 9 m langem Netz, 1 m hoch
  • Die Stangen und das Netz werden mit Hilfe von Spannleinen seitlich abgespannt
  • Ausführung : für Rasenplätze, Pfosten mit Metallspitze

  • Sportart: Fußball

Weitere Informationen:
Ausführung:
Outdoor
Weitere Suchbegriffe: Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, verein, schule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,09*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 143,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 176,78*
€ 210,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 175,55*
€ 208,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 167,72*
€ 199,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 158,14*
€ 188,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 143,09*
€ 170,28
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.