Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sanitätskoffer "Gefüllt"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612178804
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2178804
EAN/GTIN:
     04044475141604
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer

  • Erste-Hilfe-Koffer für Schule und Verein
  • Konzipiert für den mobilen Einsatz
  • Erste-Hilfe-Füllung nach DIN 13160
  • Mit variabler Fachaufteilung für optimale Übersicht
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Sanitätskoffer "Gefüllt" – jederzeit zur Hand
Der Sport-Thieme Sanitätskoffer "Gefüllt" ist ein hochwertiger und bewährter Aluminiumkoffer für den mobilen Einsatz in Schule und Verein. Durch sein spezielles Stecksystem lassen sich die Fächer nach Ihren Wünschen verändern und den Verbandsmaterialien anpassen. Neben einer kompletten Erste-Hilfe-Füllung nach DIN 13160 enthält der Koffer u.a. auch Kühlspray, Kältekompressen und Bandagen.

Produktdetails:
  • Material: Aluminium
  • Maße: ca. 45x32x14 cm
  • Gewicht: 5,5 kg

Füllung nach DIN 13160:
  • 1x Kühlspray 400 ml
  • 1x Massageöl 200 ml
  • 3x Sofort-Kältekompressen
  • 1x Activ-Sportgel 150 ml
  • 1x Haftbandage
  • 3x Rollen Tape 3,80 cm
  • 1x Erste-Hilfe-Füllung nach DIN 13160

  • Einsatzbereich: Vereine u. Fitnessstudios; Öffentliche Einrichtungen
  • DIN-Norm: DIN 13160
  • Art: Koffer
  • Ausführung: Mobil

Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Betreuerkoffer, Sanitätskoffer, Sanitätskoffer Sport, erste hilfe kasten kindergarten, erste hilfe kasten, sanitätskoffer gefüllt, Handball, Koffer, Verbandskästen, Erste-Hilfe, Fußball, Kita, Trainer, Sportkoffer, Verbandkasten, Trainerkoffer, sport, Notfallkoffer, Soforthilfekoffer, verein, mit, Inhalt, alu, sportbetreuerkoffer, DIN, 13160, Notfall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.