Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victor Tennis-Set "Winner"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612182849
Hersteller:
     Victor
Herst.-Nr.:
     Tennis-Set Winner
EAN/GTIN:
     04044475156189
Suchbegriffe:
Tennisschläger
tennisschläger

  • Ideal für den Schul- und Vereinssport geeignet
  • Set besteht aus 10 Schlägern und 20 hochwertigen Bällen
  • Inklusive Aufbewahrungstasche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Victor Tennis-Set "Winner" ist der ideale Trainingspartner für die nächste Sportstunde
Das Victor Tennis-Set "Winner" beinhaltet 10 Schläger, die ideal für Einsteiger geeignet sind. Die Tennisschläger bestehen bestehen aus einem Aluminium-Rahmen und einem Kunstleder Griffband, wodurch sie besonders fest in der Hand liegen. Die Tennisbälle verfügen über keinen Innendruck und haben somit ein gleichbleibendes Sprungverhalten und sind besonders langlebig. Die Bälle bestehen aus einem hochwertigen, strapazierfähigen Filz und sind somit für einen dauerhaften Spieleinsatz geeignet. Besonders praktisch: Nach dem Spiel können die Schläger und Bälle in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche verstaut werden.

Produktdetails zu den Schlägern "Winner":
  • Gewicht: 350 g
  • Länge: 68,5 cm
  • Material: Aluminium Rahmen
  • Kunstleder Griffband
  • Komplett besaitet

Produktdetails zum Tennisball "Trainer":
  • Besonders langlebiger Filz
  • Aus einem speziellen Gummi-Gemisch

Weitere Suchbegriffe: Tennis, Tennis-Trainingsgerät, Tennistrainingsgeräte, Tennistrainingsgerät, Sportunterricht, Schulsport, Sportstunde, Tennistraining, Schulset, Racket, Schulsportgeräte, Azubimailing2015, Azubimailing, 2015, Schulsets, Schulsportgerät, Racket-Sportarten, Rackets, Sportracket, Racketsport, Tennisschlägerset, Tennistasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,60*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 193,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 245,91*
€ 292,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 245,14*
€ 291,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 219,02*
€ 260,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 202,14*
€ 240,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 193,60*
€ 230,38
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.