Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Fitness-Kleingeräte
>
Fitnessbänder
>
Artikel
TheraBand Fitnessband 5,5 m Extra leicht
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612183103
Hersteller:
TheraBand
Herst.-Nr.:
20010
EAN/GTIN:
04260071630506
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
Lineares Dehnungsverhalten: Kraft steigt proportional mit der Dehnung
Nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten im Kraft- und Koordinationstraining
Ideal für Therapie, Vereins- und Leistungssport
Beige bis Rot: Ideal in der Therapie einsetzbar
Erhältlich in 7 Widerständen
Das TheraBand Fitnessband 5,5 m – Bleiben Sie fit mit dem Original für den professionellen Einsatz!
Mit dem TheraBand Fitnessband 5,5 m trainieren Sie den linearen Kraftaufbau bei steigender Dehnung und Ihre Koordination. Das Übungsband von TheraBand Fitnessband 5,5 m schont Ihre Gelenke und beugt Verletzungen vor – ein wesentliches Plus in der Therapie und im Fitness-Training. Dank verschiedener Widerstände haben Sie die Möglichkeit, sich perfekt Ihrem Fitnesslevel anzupassen.
Material: Naturlatex
Länge: 550 cm
Farbe: Beige
Zugstärke: Extra Leicht
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Widerstand:
Extra leicht
... >
Fitnessgeräte
>
Fitnessbänder
>
Therapie-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Thera-Band
,
Therapieband
,
Trainingsband
,
Widerstandstraining Gymnastikband
,
Übungsband
,
thera-band beige
,
bodyband
,
thera-band fitnessbänder
,
Elastikband
,
Theraband
,
Latex-Band
,
Kleingerät
,
Widerstandsband
,
terra
,
bänder
,
Widerstandstraining
,
Therabandrolle
,
grün
,
Kleingeräte
,
Flexaband
,
Flexabänder
,
Fitnessbandrolle
,
Rumpf-Muskeltrainer
,
Core-Training
,
Rumpfmuskeltrainer
,
Rumpfstabilisator
,
Coretraining
,
Coretrainer
,
Rumpfmuskulatur
,
Core-Trainer
,
rumpf
,
Rumpfmuskel
,
core
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 635
4 Tage
27
€ 5,90*
ab € 10,50*
€ 17,57*
Lager 537
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 12,20*
€ 18,31*
Lager 479
7 Tage
7
€ 6,29*
ab € 12,71*
€ 19,93*
Lager 941
2 Tage
3
€ 3,50*
ab € 15,31*
€ 22,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
1 Stück enthält 5,5 Meter (ab € 2,31091* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 479
Versand:
Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 479
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handgriffe Theraband (1 Paar)
TheraBand
M122
ab € 6,75*
Zubehör
TheraBand Assist grau 1 Stück Trainingshilfe für Übungsband
TheraBand
22014
ab € 3,80*
Zubehör
TheraBand Fußschlaufen Übungshilfen
TheraBand
22140
ab € 12,29*
Zubehör
TheraBand Sportgriff Übungsband-Zubehör
TheraBand
22125
ab € 10,31*
Zubehör
TheraBand Türanker
TheraBand
22130
ab € 5,59*
Zubehör
TheraBand Zubehör-Set Übungshilfen
TheraBand
22135
ab € 15,44*
Zubehör
Vitality Latexfree Schlaufe Latexfreie Schlaufe für Übungsbänder
Ludwig Artzt
LA-2020
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen