| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612183161 Herst.-Nr.: 20070 EAN/GTIN: 04260071630568 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Lineares Dehnungsverhalten: Kraft steigt proportional mit der Dehnung
- Nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten im Kraft- und Koordinationstraining
- Ideal für Therapie, Vereins- und Leistungssport
- Beige bis Rot: Ideal in der Therapie einsetzbar
- Erhältlich in 7 Widerständen
Das TheraBand Fitnessband 5,5 m – Bleiben Sie fit mit dem Original für den professionellen Einsatz!Mit dem TheraBand Fitnessband 5,5 m trainieren Sie den linearen Kraftaufbau bei steigender Dehnung und Ihre Koordination. Das Übungsband von TheraBand Fitnessband 5,5 m schont Ihre Gelenke und beugt Verletzungen vor – ein wesentliches Plus in der Therapie und im Fitness-Training. Dank verschiedener Widerstände haben Sie die Möglichkeit, sich perfekt Ihrem Fitnesslevel anzupassen. - Breite: 12,5 cm
- Material: Naturlatex
- Länge: 550 cm
- Farbe: Silber
- Zugstärke: Ultra Stark
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Silber | Widerstand: | Ultra stark |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, thera-band silber, bodyband, elastikband silber, Elastikband, Theraband, Latex-Band, Kleingerät, Widerstandsband, terra, bänder, Widerstandstraining, Therabandrolle, grün, Kleingeräte, Flexaband, Flexabänder, Fitnessbandrolle, Rumpf-Muskeltrainer, Core-Training, Rumpfmuskeltrainer, Rumpfstabilisator, Coretraining, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, Core-Trainer, rumpf, Rumpfmuskel, core |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 24,44* | € 37,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 25,18* | € 38,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 479 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 30,52* | € 43,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 479 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5,5 Meter (ab € 5,5491* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 479 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 479 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|