| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612183305 Herst.-Nr.: 20120 EAN/GTIN: 04260071630599 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Verschiedene Widerstandsstufen
- Durch linearen Kraftaufbau Schonung der Gelenke
- Individuell zuschneidbar
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. TheraBand Fitnessband auf Rolle, 45,5 m – der Klassiker für den individuellen EinsatzDas TheraBand Fitnessband auf Rolle, 45,5 m ist aus dem Naturprodukt Latex gefertigt. Das Widerstandsband ist mit Talkum/Puder versehen und sollte daher auch regelmäßig mit dem Puder behandelt werden – so erhöhen Sie die Haltbarkeit und beugen einem Verkleben durch Schweiß und Feuchtigkeit vor. Dafür eignet sich Babypuder ideal. Zum Zuschneiden eignet sich eine Haushaltsschere. Beachten Sie, dass Sie das Übungsband flach und ohne Dehnung ausbreiten. Die 45,5 m lange und 12,5 cm breite Rolle lässt sich dabei auf beliebig viele Bänder in unterschiedlichen Längen zuschneiden – ein Vorteil beim Training mit größeren Gruppen. Produktdetails:- Widerstandsstufen farblich gekennzeichnet
- Oberfläche mit Talkum/Puder behandelt
- Zugstärke: Leicht
- Farbe: Gelb
- Breite: 12,5 cm
- Material: Naturlatex
- Länge: 45,5 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Gelb | Widerstand: | Leicht |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, thera-band leicht gelb, bodyband, elastikband leicht, Elastikband, Fitnessband, Thera-Band-Thera-Bänder, Core-Training, Fitness-Bänder, Fitness-Band, Gruppen-Fitness, Widerstandsband, terra, bänder, Widerstandstraining, Theraband, Meterware, Therabandrolle, grün, Gruppenfitness, thera-band, rollenware, Rollenware, Seniorengymnastik, Gesundheitssport, Core-Trainer, Flexaband, Flexabänder, Fitnessbandrolle, Rumpf-Muskeltrainer, Rumpfmuskeltrainer, Rumpfstabilisator, Coretraining, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, rumpf, Rumpfmuskel, core |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 72,70* | € 99,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 81,94* | € 100,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 90,70* | € 112,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 479 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 93,82* | € 121,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 479 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 45,5 Meter (ab € 2,06198* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 479 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 479 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|