Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Fitness-Kleingeräte
>
Fitnessbänder
>
Artikel
TheraBand Fitnessband auf Rolle, 45,5 m Extra stark
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612183334
Hersteller:
TheraBand
Herst.-Nr.:
20150
EAN/GTIN:
04260071630629
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
Verschiedene Widerstandsstufen
Durch linearen Kraftaufbau Schonung der Gelenke
Individuell zuschneidbar
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
TheraBand Fitnessband auf Rolle, 45,5 m – der Klassiker für den individuellen Einsatz
Das TheraBand Fitnessband auf Rolle, 45,5 m ist aus dem Naturprodukt Latex gefertigt. Das Widerstandsband ist mit Talkum/Puder versehen und sollte daher auch regelmäßig mit dem Puder behandelt werden – so erhöhen Sie die Haltbarkeit und beugen einem Verkleben durch Schweiß und Feuchtigkeit vor. Dafür eignet sich Babypuder ideal. Zum Zuschneiden eignet sich eine Haushaltsschere. Beachten Sie, dass Sie das Übungsband flach und ohne Dehnung ausbreiten. Die 45,5 m lange und 12,5 cm breite Rolle lässt sich dabei auf beliebig viele Bänder in unterschiedlichen Längen zuschneiden – ein Vorteil beim Training mit größeren Gruppen.
Produktdetails:
Widerstandsstufen farblich gekennzeichnet
Oberfläche mit Talkum/Puder behandelt
Zugstärke: Extra Stark
Farbe: Blau
Breite: 12,5 cm
Material: Naturlatex
Länge: 45,5 m
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Widerstand:
Extra stark
... >
Fitnessgeräte
>
Fitnessbänder
>
Therapie-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Thera-Band
,
Therapieband
,
Trainingsband
,
Widerstandstraining Gymnastikband
,
Übungsband
,
thera-band blau
,
bodyband
,
thera-band fitnessbänder
,
Elastikband
,
Fitnessband
,
Thera-Band-Thera-Bänder
,
Core-Training
,
Fitness-Bänder
,
Fitness-Band
,
Gruppen-Fitness
,
Widerstandsband
,
terra
,
bänder
,
Widerstandstraining
,
Theraband
,
Meterware
,
Therabandrolle
,
grün
,
Gruppenfitness
,
thera-band
,
rollenware
,
Rollenware
,
Seniorengymnastik
,
Gesundheitssport
,
Core-Trainer
,
Flexaband
,
Flexabänder
,
Fitnessbandrolle
,
Rumpf-Muskeltrainer
,
Rumpfmuskeltrainer
,
Rumpfstabilisator
,
Coretraining
,
Coretrainer
,
Rumpfmuskulatur
,
rumpf
,
Rumpfmuskel
,
core
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 635
3 Tage
62
Frei Haus
ab € 90,38*
€ 123,54*
Lager 537
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,87*
€ 141,60*
Lager 479
7 Tage
22
€ 6,29*
ab € 122,30*
€ 159,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
1 Stück enthält 45,5 Meter (ab € 2,68792* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 479
Versand:
Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 479
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handgriffe Theraband (1 Paar)
TheraBand
M122
ab € 6,80*
Zubehör
TheraBand Assist grau 1 Stück Trainingshilfe für Übungsband
TheraBand
22014
ab € 3,80*
Zubehör
TheraBand Fußschlaufen Übungshilfen
TheraBand
22140
ab € 12,34*
Zubehör
TheraBand Sportgriff Übungsband-Zubehör
TheraBand
22125
ab € 10,32*
Zubehör
TheraBand Zubehör-Set Übungshilfen
TheraBand
22135
ab € 15,33*
Zubehör
Vitality Latexfree Schlaufe Latexfreie Schlaufe für Übungsbänder
Ludwig Artzt
LA-2020
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen