| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612183624 Herst.-Nr.: F/3003 EAN/GTIN: 04044475043540 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für Hand- und Fußgelenke geeignet
- Mit breiten Klettverschlüssen für festen Sitz
- Zur Steigerung der Sprung- und Schnellkraft
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Sport-Thieme Gewichtsmanschette – garantiert festen SitzDie Sport-Thieme Gewichtsmanschetten sind ideal für das Hand- und Fußgelenk geeignet. Mittels der 2,5-3,8 cm breiten und 21,5 cm langen Klettverschlüsse lassen sich die Manschetten optimal an Ihren Körper anpassen und garantieren einen festen Sitz. Die Gewichte sind aus Polyester gefertigt und daher sehr angenehm auf der Haut zu tragen. Nicht für den Einsatz im Wasser geeignet. - Produktart: Manschetten
- Material Füllung: Metall- Granulat
- Maße: 37x14x 2,8 cm
- Gewicht: 2x1,5 kg
- Farbe: Grau-Schwarz
- Material: 100 % Polyester
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 1,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laufgewichte, Beintrainer, Fuß, Klettband, Handgelenk, Fußgelenk, Fußgewicht, Handgewicht, Beingewicht, Handgelenksmanschette, Manschette, Knöchelgewicht, Paar, Fußgelenkgewicht, Fußgelenkgewichte, Handgelenkgewicht, Knöchel, Fußmanschette, Handmanschette, Klettverschluss, 1, kg, 2, 1,5, 2,5, fußgelenkmanschette, ankle, weights, bein, Dauerbrenner, Fußgewichte, Beinhantel, Beinhanteln, Armgewichte, Zusatzgewicht |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |