Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Blutdruckmessgerät "M300"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612184340
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     HEM-7121-D
EAN/GTIN:
     04015672106079
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer

  • Einfache Bedienung
  • Druck: 0–299 mmHg / Puls: 40–180/Min.
  • Inkl. diversem Zubehör
  • 4x1,5 V Batterien des Typs AA
  • Intellisense-Technologie für eine sanfte Messung


Omron Blutdruckmessgerät "M300": Vollautomatisch und einfach zu bedienen
Das Omron Blutdruckmessgerät "M300" wird über nur eine Taste bedient. Durch die "Intellisense“-Technologie wird besonders schnell und schonend gemessen, da die Messung bereits während des Aufpumpens beginnt. Über ein Symbol im Display wird angezeigt, ob die Manschette korrekt angelegt wurde. Das Aufpumpen und Luftablassen erfolgt bei dem Blutdruckmessgerät M300 automatisch.

Produktdetails:
  • Vollautomatisches Oberarm-Blutdruckmessgerät
  • Mit Intellisense™-Technologie
  • Automatische Arrhythmie-Erkennung
  • Manschettensitzkontrolle
  • Stromversorgung: 4 x 1.5V Batterien Typ AAA (Netzadapter optional

Lieferumfang:
  • Omron Blutdruckmessgerät "M300"
  • M+ Manschette (22-42 cm)
  • Aufbewahrungstasche
  • Bedienungsanleitung
  • Garantiekarte
  • Blutdruckpass
  • Batterien

Zuverlässig und komfortabel Messen
Das Omron Oberarm-Blutdruckmessgerät M300 verfügt über eine automatische Arrhythmie-Erkennung. So können auch unregelmäßige Herzschläge gemessen werden. Es können insgesamt bis zu 21 Messwerte gespeichert und abgerufen werden. Die komfortable Universal-Manschette ist für einen Oberarmumfang von 22-42 cm geeignet und einfach anzulegen.

  • Produktart: Blutdruckmessgerät
  • Messbereich Blutdruck: 0-299 mmHg
  • Messbereich Puls: 40-180/min
  • Anzahl der Speicherplätze: 30
  • Maße Manschette: 12,9x10,3x8,0 cm
  • Material Manschette: Polyester; Nylon
  • Automatisches Auf- und Abpumpen: Ja
  • Stromversorgung: Batterie
  • Messung: Oszillometrisch
  • Maße Messgerät: 12,9x10,3x8,0 cm
  • Material Messgerät: PVC

Weitere Suchbegriffe: blutdruck-messgerät digital oberarm, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät digital, Blutdruck, Messgeräte, Messgerät, Blutdruckgerät, Blutdruckmanschette, Leistungsdiagostik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
10
€ 6,29*
ab € 39,48*
€ 51,80*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 40,33*
€ 52,98*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.