Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sissel Sitzkissen "Sitfit" Schwarz,ø 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612192521
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     22905
EAN/GTIN:
     07640112123803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Fördert aktives und dynamisches Sitzen
  • Mit Nadelventil zur Luftregulierung
  • Angenehme glatte Oberfläche
  • Inkl. Übungsposter
  • Auch für Fitness, Gymnastik und Therapie


Ideal für den Alltag und im Büro – das Sissel Sitzkissen "Sitfit"
Das Sissel Sitzkissen "Sitfit" ermöglicht ergonomisches und gesundes Sitzen. Durch die Instabilität wird der Körper ständig unbewusst ausbalanciert – ein perfektes Training für Rücken- und Beckenbodenmuskulatur. Die entlastende und entspannende Wirkung sorgt für wohltuende Momente und beugt Fehlhaltungen vor. Über ein Ventil kann die Luftmenge ganz einfach über eine Luftpumpe mit Nadelventil reguliert und an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Ob im Büro, in der Schule oder zu Hause – mit dem Sissel Sitzkissen "Sitfit" man besser.

Produktdetails:
  • Lieferbar in 3 Farben: Rot, Blau, Schwarz
  • Höhe: 6,5 cm
  • Nadelventil zur Luftregulierung (Pumpe nicht im Lieferumfang)
  • Inkl. Übungsposter

  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Durchmesser: 33 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Material: PVC
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Anwendungsbereich: Kopf- und Halswirbelsäule; Bauch; Rücken; Wirbelsäule; Nacken
  • Füllung: Luft
  • Maße: ø 33 cm
  • Gewicht: 900 g

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
ø:
ø 33 cm
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, Boden-Kissen, Bodenkissen, Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, balancekissen schwarz 33 cm, aktivkissen 33 cm, aktivkissen sissel, Seniorensport, Senioren-Sport, Sissel, Sitfit, Senioren-Training, Meditationskissen, Seniorengymnastik, Senioren, Fitness, Gesundheitssport, sisselkissensitfit, Pilateskissen, sitzhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,80*
ab € 26,46*
€ 36,94*
Lager 479
4
€ 6,29*
ab € 25,84*
€ 37,43*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sissel
22904
ab € 25,72*
Ähnlich
Sissel
22914
ab € 29,09*
Ähnlich
Sissel
22901
ab € 25,70*
Ähnlich
Sissel
22911
ab € 29,03*
Ähnlich
Sissel
22915
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.