Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckla Planendach für Bollerwagen 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612194309
Hersteller:
     Eckla
Herst.-Nr.:
     77814
EAN/GTIN:
     04007577778147
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bollerwagen
Zubehör
Planwagen
Dach

  • Schützt vor Sonne, Wind und Regen
  • Im leuchtenden Rot - kleine Indianer und Cowboys lieben es
  • Einfache Montage durch Federstangen und Steckvorrichtungen
  • Komplett mit Befestigungsmaterial
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Produktdetails zum Eckla Planendach für Bollerwagen:
  • Material: 100 % Nylon

Ausführungen:
  • Länge 100 cm passend für Eckla Bollerwagen "Long-Trailer"
  • Länge 120 cm passend für Eckla Bollerwagen "XXL-Trailer"

Lieferumfang: Planendach mit Befestigungszubehör, ohne Bollerwagen.

  • Einsatzbereich: Privat; Kindergarten; Grundschule
  • Ausführung: Holzbollerwagen

Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: für, Bollerwagendach, Bollerwagenabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eckla
77875
ab € 54,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.